絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](14)
- 9.5[3/8](5)
二面幅(mm)
- 2.5
- 3(91)
- 4(129)
- 5(154)
- 6(171)
- 7(83)
- 8(165)
- 9(26)
- 10(160)
- 11(10)
- 12(128)
- 13(11)
- 14(97)
- 17(89)
- 19(55)
- 22(35)
- 24(24)
- 27(24)
- 32(18)
- 36(15)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 23.7(1)
- 25(2)
- 32(1)
- 36(1)
- 38.7(1)
- 44(1)
- 49(1)
- 65(2)
- 79.7(1)
- 100(2)
- 110(1)
- 130(1)
- 150(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- nepros(3)
- エイト(2)
- TRUSCO(2)
- ホーザン(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- エスコ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- FPC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(1)
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)6.35
ヘキサゴンソケット 6.35sq
(30件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)差込角(mm)6.35
ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)25差込角(mm)6.35
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)6.35先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
6.35(1/4")sqヘキサゴンソケット
FPC¥699税込¥7691個当日出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。寸法D(mm)12
ソケットビットレールセット
エイト¥6,798~税込¥7,478~1個(8本)3日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角ボルトの締結。色無表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ヘックスビットセット
ホーザン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷使用頻度の高い5サイズをセット。適合機種D-700/D-700-1セット内容J-60-2.5/J-60-3/J-60-4/J-60-5/J-60-6全長(mm)65質量(g)85対辺寸法(mm)2.5/3/4/5/6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
ヘックスビット 2.5mm
ホーザン¥599税込¥6591個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応























![3/8"DR/ 2.5x150mm [HEX] 超ロングビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64751445-210510-02.jpg)