絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](5)
- 12.7[1/2](1)
二面幅(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 38
- 25(6)
- 28(3)
- 40(6)
- 44(4)
- 48(5)
- 49(5)
- 50(16)
- 52(10)
- 55(7)
- 57(5)
- 60(7)
- 62(5)
- 70(4)
- 75(6)
- 100(10)
- 132(3)
- 150(3)
- 160(3)
- 177(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- Wera(2)
- ハゼット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)
ハゼット(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0199
ホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ
Wera(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個翌日出荷から翌々日出荷材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5先端形状TORX