絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(2)
最大トルク(N・m)
- 36(1)
- 40(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(1)
- 1530(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4.2
- 0.7(1)
- 0.85(1)
- 0.97(1)
- 1.3(10)
- 1.5(33)
- 1.9(1)
- 2(18)
- 2.5(7)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 5(15)
- 5.0(1)
- 6(5)
- 8(2)
- -(5)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 45~60分未満(1)
1~2時間未満・45~60分未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- FESTOOL(1)
Panasonic(パナソニック)・FESTOOL
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(2)

充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー)
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷大径穴あけが速い。用途ネジ締め、穴あけ仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)トラスコ品番422-9185質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴保護等級IP56バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63
コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus
FESTOOL¥63,980税込¥70,3781台当日出荷バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450充電時間(分)70付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6