絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • 18(2)
  • その他(2)
最大トルク(N・m)
  • 30
  • 3(3)
  • 4(6)
  • 4.4(4)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 18(4)
  • 22(4)
  • 25(3)
  • 26(4)
  • 28(8)
  • 35(6)
  • 36(3)
  • 38(3)
  • 40(14)
  • 45(3)
  • 50(8)
  • 64(3)
  • 140(3)
  • 155(4)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
  • 1~10(1)
  • 1.5~13(1)
  • 6.35(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300(2)
  • 1500(1)
  • 1800(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 33(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 5(1)
2・5
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M6(1)
  • M7(1)
M6・M7
穴あけ能力(mm) 木工
  • 19(1)
  • 21(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
19・21・25・30・35・38
充電時間
  • 6時間以上(1)
  • 45~60分未満(1)
6時間以上・45~60分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ5.1.×63(1)
Φ5.1.×63
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • コンパクトツール(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • WORX(1)
コンパクトツール・Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)・WORX
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
12(1)
14.4(1)
18(2)
その他(2)
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.95定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工19ねじ締め能力(mm)7ねじ締め能力(mm) 小ねじ7締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15回転数(min-1[回/分])0~400/1300クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13チャック(mm)1.5~13バッテリー容量(Ah)5保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ライト機能LEDライト:スイッチ連動
  • 充電式スイッチドライバー本体 WORX

    充電式スイッチドライバー本体

    WORX
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません。正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ。コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!。低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに。ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
    用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)本体質量(kg)約0.93穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速)ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速)最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
  • 12V コードレス ドリルドライバー コンパクトツール

    12V コードレス ドリルドライバー

    コンパクトツール
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    コードレスドリルドライバー
    仕様トルク設定:20段クラッチ+直結付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.96(本体/電池付)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12最大トルク(N・m)30無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000
充電式ドライバドリル