絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(2)
- 10.8(5)
- 18(1)
- その他(2)
最大トルク(N・m)
- 3.7(1)
- 5(2)
- 22(2)
- 28(2)
- 30(1)
チャック能力(mm)
- 6.35
- 0~10(1)
- 0.8~10(18)
- 0.8~13(2)
- 1~10(10)
- 1.5~10(7)
- 1.5~13(35)
- 2~13(5)
- 10(5)
- 13(7)
- その他(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 230(1)
- 600(2)
- 1300(2)
- 1500(1)
- 1700(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 5(2)
- 10(6)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
- 1.5(4)
- 4(1)
1.3・1.5・4
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M10(2)
- M5(2)
- M6(5)
M4~M10・M5・M6
穴あけ能力(mm) 木工
- 21(4)
- 25(1)
- 30(1)
21・25・30
充電時間
- 1時間未満(2)
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(3)
- 45~60分未満(2)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ3.8×38(2)
- Φ5.1×63(4)
- Φ5.8×45(1)
Φ3.8×38・Φ5.1×63・Φ5.8×45
ブランド
- マキタ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- WIZ'A(1)
- WORX(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・WIZ'A・WORX
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(2)
10.8(5)
18(1)
その他(2)

10.8Vドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183クラッチ数(段)18
充電式ドライバドリル
マキタ(14件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース全長(mm)157質量(kg)0.88最大トルク(N・m)22本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース全長(mm)268質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじ5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック(mm)六角軸6.35クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
コードレスドライバドリル(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38ねじ締め能力(mm) 小ねじ5クラッチトルク(N・m)0.3~2.9付属品No.2プラスビット質量(kg)0.45(蓄電池装着時)全長(mm)268チャック能力(mm)六角軸6.35チャック(mm)六角軸6.35蓄電池形名EBM315クラッチ数(段)21適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
充電式ドライバドリル DF033D
マキタ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63全長(mm)149質量(kg)0.93(バッテリ含む)最大トルク(N・m)28本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ
マキタ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)149質量(kg)0.93(バッテリ含む)最大トルク(N・m)28本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20商品タイプ本体のみライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
10.8Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45全長(mm)120質量(kg)1.0(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS1240M装着時)チャック(mm)六角軸二面幅6.35蓄電池形名BSL1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm)木材29
充電式スイッチドライバー本体
WORX¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません。正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ。コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!。低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに。ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)本体質量(kg)約0.93穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速)ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速)最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
ドリルドライバー
WIZ'A¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に仕様LEDライト付き付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm材質本体:スチール、カバー:樹脂色サンドベージュ/グレー消費電力(W)25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])230穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材)ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材)最大締付トルク(N・m)3.7定格時間(分)10チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用