絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 125(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
6000
ブランド
- EARTH MAN
- BLACK&DECKER(5)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- DEWALT(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- SK11(1)
- YARD FORCE(1)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(1)
- オグラ(1)
- マキタ(49)
- ミルウォーキーツール(1)
- モトユキ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- 新ダイワ(2)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
その他(1)

Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸
EARTH MAN¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)用途木材・合板の切断に使うことができます。付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A刃数36(P)寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃)種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20刃厚(mm)1.2最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除くバッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約60外径(mm)125内径(mm)20













![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)