絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
切断能力(mm)パイプ
- 130(1)
切断能力(mm)木材
- 155
- 40(1)
- 45(1)
- 50(11)
- 55(3)
- 65(1)
- 90(2)
- 120(5)
- 230(1)
- 235(1)
- 250(1)
- 255(8)
- 265(1)
ストローク(mm)
- 32(1)
バッテリー容量(Ah)
- 5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2500(1)
2500
充電時間
- 45~60分未満(1)
45~60分未満
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

18V充電式レシプロソー
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000