絞り込み
外径(Φmm)
  • 38(1)
電源(V)
  • 100(5)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 24000
  • 4800(5)
  • 7000(6)
  • 8000(13)
  • 9000(30)
  • 9500(10)
  • 10000(13)
  • 10500(6)
  • 11000(14)
  • 12000(42)
  • 13000(5)
  • 14000(6)
  • 15000(15)
  • 18000(10)
  • 20000(27)
  • 25000(5)
  • 30000(10)
  • 35000(11)
  • 40000(19)
  • 50000(8)
消費電力(W)
  • 400~500未満(5)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 2.7(1)
  • 3.5(1)
電流(A)
  • 4.3(1)
  • 4.6(1)
  • 5(3)
4.3・4.6・5
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ミタチ(1)
サンコー(サンコーミタチ)・HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・ミタチ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ハンドグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個全長(mm)360質量(g)1700軸径軸付トイシ:外径32・軸径:6/3mm電圧(V)100消費電力(W)440チャック能力(mm)3、6砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32アズワン品番64-7056-02
ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)ストレートグラインダサンコー(サンコーミタチ)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
38mmストレートグラインダ二重絶縁モデルΦ6コレットタイプ
付属品砥石軸(M10)寸法(mm)【インターナル】38電流(A)5.0長さ(cm)39.9カーボンブラシ呼び番号CB1100コレット径(Φmm)6
ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥)ハンドグラインダ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
奥が深くて狭い箇所に最適ボディグリップ力UP耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい二重絶縁
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材付属品平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用)消費電力(W)410砥石寸法(mm)最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10コード耐震型 0.75×2C VCTアズワン品番64-8559-21
ストレートグラインダ ストレートグラインダ ミタチストレートグラインダ ストレートグラインダミタチ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
・コレット6Φタイプ・砥石軸交換でM10(1.5)x19
付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
安全機能付きストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)安全機能付きストレートグラインダサンコー(サンコーミタチ)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様
付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET消費電力(W)485本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38
研削