絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200~660(1)
  • 660(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
電流(A)
  • 11.6
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(5)
  • 1.9(5)
  • 2.1(8)
  • 2.3(3)
  • 3.3(3)
  • 4.5(5)
  • 5.2(5)
  • 7(3)
  • 9.5(6)
  • 10(2)
  • 10.6(2)
  • 11(6)
  • 11.5(2)
  • 13(2)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ

    ポリッシャー(脱着式) RPEG132

    京セラインダストリアルツールズ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●磨き傷やオーロラマークの除去などに適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●独自のギヤアクション機構で磨き傷(バフ目)を出さないパッド軌跡を描いて研磨することができます ●コーティング前の小傷取りやバフ目消しの中間工程作業にも使用できます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
    用途自動車塗装面の研磨、仕上げ作業質量(kg)2.2電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200~660定格電流(A)11.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×295×212電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
研磨(電動)