絞り込み
電源(V)
  • 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 520(1)
  • 3400(1)
  • 3450(1)
  • 12000(1)
コード長さ(m)
  • 2(3)
  • 2.3(1)
  • 2.9(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(3)
電流(A)
  • 0.74(1)
  • 0.87(1)
  • 3.9(1)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • EARTH MAN(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • RUPES(20)
  • SHINKO(新興製作所)(10)
  • VERTEX(バーテックス)(57)
  • エスコ(22)
  • オフィスマイン(10)
  • コンパクトツール(13)
  • ニシガキ工業(23)
  • ファーステック(25)
  • マキタ(32)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(18)
  • 新興工業(8)
  • 日東工器(15)
  • 本多電子(17)
  • 淀川電機製作所(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンソー目立機 SK11

    チェーンソー目立機

    SK11(24件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
    用途チェーンソー目立機。仕様丸やすり4.0mm付適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
  • ベルトサンダー SK11

    ベルトサンダー

    SK11(11件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
    用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22ベルト幅(mm)100電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電力(W)340ベルト長さ(mm)915コード長さ(m)約2.0ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400ベルト寸法(mm)100×915
  • コード式オービタルサンダー SK11

    コード式オービタルサンダー

    SK11(16件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
    用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000電源100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0パッド寸法(mm)92×185絶縁方式二重絶縁パッド幅(mm)2(起動幅)定格使用時間(分)30振動数(回/min-1)20000
  • ライト付ベンチグラインダー SK11

    ライト付ベンチグラインダー

    SK11
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。 強力300Wモーター搭載です。 低振動、静音設計です。 作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。 大型アイシールド付です。
    用途金属の研削・研磨・バリ取り。セット内容砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2粒度A36、A60厚さ(mm)(砥石)19電源単相交流100V(50/60Hz共用)電球(W)(作業ライト:別売)40までコード長さ(m)2.9消費電力(W)(50/60Hz)330/270消費電流(A)(50/60Hz)3.3/3.0回転数(r/min)(50Hz/60Hz)2850/3450寸法(横×奥行×高さ)(mm)約360×約200×約220
  • スピンドルサンダー 330W SK11

    スピンドルサンダー 330W

    SK11(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
    用途木材の曲面研磨。付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート電流(A)3.9電源(V)100消費電力(W)330コード長さ(m)2本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
  • たて型万能研磨機(水研用) SK11

    たて型万能研磨機(水研用)

    SK11
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390電流(A)0.87/0.74電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])420/520コード長さ(m)2.3本体質量(kg)約11砥石寸法(mm)205×25×19定格時間連続
研磨(電動)