- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 研磨(電動)
- 8ページ目
8ページ目: 研磨(電動)
ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。
用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に
付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1
型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125
質量(kg)約1.2(ダストカップ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000
ペーパー寸法(mm)約124
バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
ストローク数(min-1)約6400~24000
オービットダイヤ(mm)約2.4
関連資料(1.82MB)
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本)
電圧(V)DC18
本体質量(kg)1.4(バッテリ含む)
バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)
ベルト速度(m/min)460~1120
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000
ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10
研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去
セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)
出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)
穴径(Φmm)32
容量(L)引出:5
外径(Φmm)300
定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz)
本体質量(kg)121
フィルター使用数2個
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz)
回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速)
ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4
関連資料(2.89MB)
ホイール寸法(mm)研磨部長さ170
排出口径(Φmm)175
1台
¥809,800
税込¥890,780
当日出荷
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。
質量(kg)0.94
電圧(V)12
ねじ径(mm)パット:M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800
パット寸法(mm)Φ72
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
質量(kg)1.1
電圧(V)12
ねじ径(mm)パット:5/16-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800
バッテリー容量(mAh)2000
パッド径(Φmm)72
1台
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能
質量(kg)1
電圧(V)12
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
高トルク仕様。使用時に強めの圧力をかけても、回転が止まりません。小型ながら非常に高いトルクを発揮します。市販のマイクログラインダーはトルクが低く、施工時に回転が止まってしまう事も多いですが、その問題が解消されます。力強く施工されたい方にすすめです。誰でも使える操作性。ユニバーサルなデザインで、誰でも直感的に操作が可能な仕様です。現場で活躍する人材の多様化に合わせ、年齢性別問わずに、安全にお使いいただけます。静音仕様。高速の回転工具は、モーターの音が大きいことが多いですが、本製品のモーターは静音仕様のため、小さな稼働音で施工が可能です。周囲への影響を極力抑えて使用することができます。本体重量:2.3kg 定格入力:AC100V 50/60H。付属品:ACコード、モーターハンガー×2、ヒューズ、ヘッド、減速ジョイント、モーター
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
18日以内出荷
低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。
用途木目出しや、樹脂・金属の研磨・サビ取り・塗装はがし等多目的に使えます。ヘアライン仕上げ、サテン仕上げ、黒皮剥がしなどに。
全長(mm)410
質量(kg)2.8
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1750
回転数(min-1[r.p.m])820~3000
コード長さ(m)2.3
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
ヘアーライン加工用のお得なセットです。低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。ユニロンフラップはヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに最適です。
用途サテン仕上げ・細かいスクラッチ傷の除去・金属の中間研磨や、木材の塗面剥がし・表面仕上げ研磨に。
セット内容パワーコング×1台、ユニロンフラップ100巾#80×1個
質量(kg)3.11
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1750
回転数(min-1[r.p.m])820~3000
コード長さ(m)2.3
1セット
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応。(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナ
仕様●モータータイプ:専用自社モータ●周波数(Hz):50/60兼用●電源電圧(V):単相100●出力(W):グラインダ部 400、集塵機部 400●電流(A):11.8/12.7(50/60Hz)●本体寸法(mm):620×344×1024(幅W×奥行D×高さH)●質量(kg):90●集塵方式:カートリッジフィルター方式●ちり落とし方式:手動式●回転数(min-1):3000/3600(50/60Hz)●砥石寸法(mm):Φ205×19×Φ15.88(外径×厚さ×内径)●砥石最高周速度(m/s):39●集塵機部・開口部制御風速(m/s):5以上●※本品は発送時車上渡しとなります。
アズワン品番65-9608-91
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
木材や金属、プラスチックなどの下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥がしに最適です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
用途下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥等。
粒度#80
寸法(mm)75×2×75
質量(g)9
取付方式マジック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000
対応機種DS-01
パット径(Φmm)約80
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途特殊樹脂に研磨剤を練りこんで成型した、研磨剤入り樹脂ブラシです。樹脂製により、ワイヤーブラシの様に作業時に飛散物が刺さることがなく安全です。下地の金属をあまり傷つけず、塗装剥がしやサビ取りができます。塗装剥がしやサビ取りなどの金属研磨に。
粒度#80相当
寸法(mm)50×30×50
質量(g)18
取付方式ロロック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000
対応機種DS-01
パット径(Φmm)約45
ソーチェーンをらくらく研磨。乾電池式コードレス研磨機。コードレス・軽量タイプなので持ち運びに簡単。目立てガイドを合わせてチェーンソー刃を左右30°に研磨。目立てガイドはマグネット付きなので、チェーンソーのガイドバーに簡単に取り付け可能。
用途ソーチェーンの研磨に。
付属品軸付ダイヤ砥石●4.0mm3本●4.8mm1本●目立て用刃研ぎガイド1個
全長(mm)200
質量(g)232
電源(V)6
回転数(min-1[r.p.m])Lo/6000、Hi/12000
使用電池単三乾電池4本(別売)
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
冷却用エアー供給装置付き
超硬性ドリル、エンドミルを簡単に切断することができます。別売りのCBNホイールを装着すれば、HSS(ハイス)も切断可能です
切断時間(目安):Φ10の超硬エンドミルで約30秒~1分(エアー流量によっては切断時間がこれより長くなることがあります)
付属品ホイール:SDC#100(超硬用)
質量(kg)13.5
径(Φmm)切断可能:3.0~16.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×300×160
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)600
モーター回転数(min-1[r.p.m])6000
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き) 六角レンチ(M4×1、M6×1)
質量(kg)27
径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)
先端角(°)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×210
電源(単相/V)AC100
ドリル先端角度(°)140
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
小径ドリルや超硬ドリル向きの逃げ面形状です
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)
質量(kg)9
径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0
先端角(°)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×295×170
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])5000
ドリル先端角度(°)140
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm
小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い
1年間の保証付き
ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1)
質量(kg)19
径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0
先端角(°)85~140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)1/2HP 450
モーター回転数(min-1[r.p.m])4300
ドリル先端角度(°)85~140
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
研磨可能ドリル径3.0~13.0mm
スリーレーキ形状のドリル研磨が可能
1年間の保証付き
ハイスドリルのみの研磨になります
付属品研磨ホイール:CBN#250、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)
質量(kg)13
径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0
先端角(°)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×315×196
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])4200
ドリル先端角度(°)140
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
ドリル再研後の刃先をホーニングエッジ研磨することで再研磨したドリルの寿命が延びます
再研磨後の切削工具の寿命が約60%向上
付属品ドリルチャック、磁性研磨粉(磁性超硬研磨粉)、電源ケーブル
寸法(mm)研磨可能:0.3~13.0
質量(kg)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×180×265
電源(単相/V)AC100
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能
1年間の保証付き
ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1)
質量(kg)26
径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)
先端角(°)85~140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)1/2HP 450
モーター回転数(min-1[r.p.m])4000
ドリル先端角度(°)85~140
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)。中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)。収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)。出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)。フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK)。充電式の丸鋸と吸じんサンダーを収納できるケース付。
中皿の仕切板は取外し可能。
セット内容充電式吸じんサンダー、充電式丸鋸、バッテリー&充電器セット、収納ケース
1セット
¥72,600
税込¥79,860
翌日出荷
チェーンソーの目立てが簡単に!
用途チェーンソーのメンテナンスに。
付属品ダイヤ式軸付砥石(4.0mm 3本 / 4.8mm 1本 / 5.5mm 1本 / 7.0mm 1本)、取扱説明書、スパナ
質量(g)約650
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.35
電源(V)100
消費電力(W)135
回転数(min-1[r.p.m])低速時:10000、最高:32000
定格時間(分)30
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
C-201専用Φ123mm交換用ポリッシングパッドです。
用途C-201用補修用交換パーツ。
トラスコ品番807-1363
適合機種C-201
材質ウレタン
幅(mm)123
高さ(mm)15
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
切削刃とデプスゲージが同時に研磨できます。簡単に目立てをするための目立て角度線(30度)付きです。
トラスコ品番799-7582
材質母材:炭素鋼(S45C)、棒ヤスリ:軸受鋼(SUJ2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状平/丸
全長(mm)295
径(Φmm)4
刃長(mm)158
刃幅(mm)15
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
チェンソーヤスリ用の交換丸ヤスリです。
トラスコ品番799-7604
適合本体11766
材質棒ヤスリ:SUJ2
形状丸
全長(mm)245
径(Φmm)4
刃長(mm)158
刃幅(mm)4
1袋(3本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。