カテゴリ
絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1800(4)
- 2000(9)
- 2000~5000(5)
- 3000(4)
- 3000~4500(5)
- 3000~5500(5)
- 3400(7)
- 3450(6)
- 3500(11)
- 3600(8)
- 4000(4)
- 4300(4)
- 4800(5)
- 5000(5)
- 9000(4)
- 10000(14)
- 11000(5)
- 12000(24)
- 14000(6)
- 17000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(5)
- 60~70未満(12)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(33)
- 300~400未満(15)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(17)
- 600~700未満(6)
- 700~800未満(12)
- 900~1000未満(13)
- 1000~1100未満(8)
- 1100~1200未満(5)
- 1200~1300未満(2)
- 1300~1400未満(1)
- 1400~1500未満(1)
- 2000以上(2)
- その他(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- EARTH MAN(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- RUPES(24)
- SHINKO(新興製作所)(9)
- VERTEX(バーテックス)(57)
- エスコ(24)
- オフィスマイン(10)
- コンパクトツール(14)
- ニシガキ工業(21)
- ファーステック(25)
- マキタ(32)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- リューター(日本精密機械工作)(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(17)
- 新ダイワ(8)
- 日東工器(18)
- 本多電子(17)
- 淀川電機製作所(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・RUPES・SHINKO(新興製作所)・VERTEX(バーテックス)・エスコ・オフィスマイン・コンパクトツール・ニシガキ工業・ファーステック・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・新ダイワ・日東工器・本多電子・淀川電機製作所・ブランドをもっと見る
7ページ目: 研磨(電動)

高性能バフモーター
下村電友舎製作所¥249,800税込¥274,7801台47日以内出荷厚さ(mm)30質量(kg)17消費電力(W)540電源(単相/V)100モーター極数(P)2回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
LHR75 Ⅱ 電動ダブルアクションポリッシャー
RUPES¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷12mmのオービットを採用したΦ75mmバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャー。新しいPOLYSYNTHギアの採用により、低騒音・低振動と軽量化を実現。耐久性を高めた新設計のヘッドカバーを採用。Φ75mmバッキングパッドと12mmオービットのコンビネーションにより、狭い箇所でもムラのない美しい仕上がりを実現。滑りにくいラバーグリップと操作しやすいスピードコントロールにより、優れた操作性と高い精度を実現。質量(kg)1.8消費電力(W)400電源100V無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~5500電源コード(m)9スピンドル径M6パット径(Φmm)マジック/75オービット径(Φmm)12
LHR125E 電動ダブルアクションポリッシャー
RUPES¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷15mmのオービットを採用したΦ125mmバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャー。新設計の「Φ125mmPrecisionバッキングパッド」と新しい「POLYSYNTHギア」の採用により、低騒音・低振動と軽量化を実現。従来モデル(LHR12E)からオービット径を15mmへと拡大し、研磨効率・作業スピード・作業性能を向上。デザインを一新しながらも、優れたバランスと高い精度をしっかりと維持。質量(kg)2消費電力(W)400電源100V無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~5500電源コード(m)9スピンドル径M8パット径(Φmm)マジック/125オービット径(Φmm)15
iBrid nano MarkⅡ ロングネックWアクションポリッシャー(STB)
RUPES¥97,980税込¥107,7781セット5日以内出荷3種のモードに対応可能な、先端ユニット交換式のコードレスポリッシャー。シングルアクション、ダブルアクションモード(Φ3mm・Φ12mm)の3種類のモードに対応。新開発のスマートフィックスシステムを採用し、先端ユニットをワンタッチで交換可能。保護回路を搭載した5段階速度調整ダイヤルにより、作業内容に応じた適切な回転速度を選択可能。ソフトスタート機構により回転速度が徐々に上昇するため、安全。バッテリー残量を確認できるLEDインジケーターを搭載。バッテリー・充電器が付属する基本構成キット。セット内容本体、バッテリー×2、充電器、オービットファンクショナルユニット(Φ12mm)、バッフィングバッキングパッド(Φ50mm)電圧(V)10.8~12無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×88×48連続使用時間(分)20バッテリー容量(mAh)2500(1個あたり)
iBrid nano MarkⅡ ロングネックWアクションポリッシャー(LUX)
RUPES¥139,800税込¥153,7801セット5日以内出荷3種のモードに対応可能な、先端ユニット交換式のコードレスポリッシャー。シングルアクション、ダブルアクションモード(Φ3mm・Φ12mm)の3種類のモードに対応。新開発のスマートフィックスシステムを採用し、先端ユニットをワンタッチで交換可能。保護回路を搭載した5段階速度調整ダイヤルにより、作業内容に応じた適切な回転速度を選択可能。ソフトスタート機構により回転速度が徐々に上昇するため、安全。バッテリー残量を確認できるLEDインジケーターを搭載。ツールボックスからすべてのアタッチメント、対応バフ、コンパウンドを含めたフルキット。セット内容本体、バッテリー×2、充電器、エクステンションシャフト(94mm)、RUPES ウールバフ ブルーCOARSE45Φ(R-WB-45-C)×4、RUPES ウールバフ ブルーCOARSE65Φ(R-WB-65-C)×4、RUPES スポンジバフ イエローFINE40Φ(R-SB-40-F)×4、RUPES スポンジバフ イエローFINE70Φ(R-SB-70-F)×4、RUPES ポリッシングコンパウンド250ml(R-CP-250-C)、RUPES ポリッシングコンパウンド250ml(R-CP-250-F)、ロータリー ファンクショナルユニット、オービットファンクショナルユニット(Φ3mm・Φ12mm)、ロータリー用ギアリダクション、バッフィングバッキングパッド(Φ30mm・Φ50mm)、サンディングバッキングパッド(Φ30mm)、ぶつ取り用ディスク(Φ35mm・P2000×100/P3000×10)、マイクロファイバークロス×2(ブルー・イエロー)、スパナ、収納ケース、付属品専用ケース電圧(V)10.8~12無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×88×48連続使用時間(分)20バッテリー容量(mAh)2500(1個あたり)
プロクソン ペンサンダープラモデルセット
角利(角利産業)¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷コードレス仕様本体+研磨材・先端パーツを多数セット。ゲート処理から表面研磨まで対応。付属品ペンサーダー本体、角度付きアーバー類(棒型×4/四角×5/三角×1/丸×1/樽型×1)、スポンジ研磨材(ファイン・スーパーファイン・ウルトラファイン×各2種)、ヤスリペーパー(#180・240・400・800)×各2枚、USB充電コード、アーバーケース、収納ケースサイズ本体 約190×55×26mm質量(g)約190型番26580-P電源仕様3.7V/2,600mAh(Li-ion)
18Vブラシレス・ベルトサンダー
DEWALT¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷標準装備のオフセットアームに交換可能で、曲面の研磨に最適です。最高速度は7段階に切り替え可能です。アームは0~172°の間で変更可能でコンパクトな収納が可能です。用途研磨に。付属品サイドハンドル、ダスト・シュラウド、ストレートアーム、オフセットアームトラスコ品番713-0445幅(mm)120色黄電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])600-1700ベルト寸法(mm)13×457
オービタルサンダー
KENOH¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷サビ・ペンキ落としに。木材等平面の表面仕上げに。握りやすいグリップ付ハンドル。パッドサイズ:90×187mm。連続作業に:スイッチ固定ボタン。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。楕円運動:オービタル機能。用途木材などの研磨や表面仕上げに。付属品サンディングペーパー3枚(#60、#100、#240各1枚)電流(A)1.8回転数(min-1[r.p.m])約12000コード長さ(m)2本体質量(g)1400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L150×W250×H・D90W数(W)150
集塵装置付ベルトグラインダー高速・タテ型
淀川電機製作所¥469,800~税込¥516,780~1台90日以内出荷高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。風速(m/s)【集塵機部作業開口部制御】5~ベルト速度(m/min)1040/1240(50/60Hz)ベルト寸法(mm)100×915商品タイプ高速タイプ(硬質材向)
集塵装置付ベルトグラインダー低速・タテ型
淀川電機製作所¥499,800~税込¥549,780~1台90日以内出荷高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。風速(m/s)【集塵機部作業開口部制御】5~ベルト速度(m/min)520/620(50/60Hz)ベルト寸法(mm)100×915商品タイプ低速タイプ(軟質材・弱熱材向)
ディスクペーパー用サンダー
日本ニューマチック工業¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ディスクペーパー専用に設計された超小型、軽量タイプのサンダーです。研磨作業はもちろん軽研削、バリ・カエリ取りにも最適です。回転は円滑で振動が少なく長時間の作業に適しています。レギュレーター内蔵しているため速度調整可能です。ロックピン押下でON状態を保持可能です。全長(mm)156質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000ホース内径(Φmm)6.3取付ねじ【ホース口径】Rc1/4ペーパー寸法(mm)100×16空気消費量(m3/min)0.3
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら