絞り込み
電源(V)
  • 18(1)
  • 36(2)
  • 100(6)
電流(A)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2.9(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • マキタ(107)
  • アサダ(54)
  • REX(レッキス工業)(45)
  • 本多電子(38)
  • エスコ(37)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(35)
  • DIAMOND(33)
  • 京セラインダストリアルツールズ(28)
  • オグラ(26)
  • 新ダイワ(24)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • ホーザン(17)
  • EARTH MAN(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • パオック(14)
  • SK11(13)
  • PROXXON(プロクソン)(11)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんカッター(鉄工用) IKURATOOLS(育良精機)

    防じんカッター(鉄工用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    対応材質鉄工
  • レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)

    レースウェイカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。
    付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.5電源AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263
  • コードレスレースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスレースウェイカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。
    付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.3電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
  • D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D1用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
  • 穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    穴あきアングル用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
  • 穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    穴あきアングル用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    鉄、ステンレス兼用です。
  • アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    アングル用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    鉄専用です。
  • アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    アングル用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    鉄専用です。カセットケース付です。
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス専用です。
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    ステンレス専用です。カセットケース付です。
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    鉄専用です。
  • D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D1用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
  • D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D15用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
  • D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D15用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    鉄、ステンレス兼用です。
  • コードレスアングルコンポ IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスアングルコンポ

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。
    付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)5.0(バッテリーパック含)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36モーター電圧(V)DC36充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大加圧力(kN[tf])127(13ton)
  • コードレスアングルカッター IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスアングルカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
    付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
  • アングルマスターコンパクト IKURATOOLS(育良精機)

    アングルマスターコンパクト

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    現場持込みラクラクな分割タイプです。 パワーユニット、フレームが分割できます。 最大加圧28tのハイパワーです。 小型・軽量です。
    用途アングルの加工に。トラスコ品番226-6928セット内容フットスイッチ(コード長:2m)質量(kg)18電源(V)100消費電力(W)1050アズワン品番64-8565-73ストローク長(mm)0~45最大加圧力(kN[tf])275
  • アングルコンポ ベンダーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)

    アングルコンポ ベンダーアタッチメント

    IKURATOOLS(育良精機)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番772-6678寸法(mm)W130×L295×H124質量(kg)7品名アングルベンダー最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
  • ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機)

    ハンディーカッター

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
    トラスコ品番468-9984
  • アングル加工機ATベンダー IKURATOOLS(育良精機)

    アングル加工機ATベンダー

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
    トラスコ品番455-7468質量(kg)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×505×255最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
  • アングル加工機 IKURATOOLS(育良精機)

    アングル加工機

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
    最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
  • アングルマスター2(本体) IKURATOOLS(育良精機)

    アングルマスター2(本体)

    IKURATOOLS(育良精機)
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
    消費電力(W)1400電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)15コード長さ(m)2.9仕様最大加圧kN[t]:275[28]付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチトラスコ品番455-7484質量(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725出力(kN)275ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
  • アングル加工機ATパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    アングル加工機ATパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    開板の穴あけ加工も可能です。
    トラスコ品番455-7492質量(kg)19寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×220×216最大加工能力Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
  • スーパーミニカッター IKURATOOLS(育良精機)

    スーパーミニカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    91,980税込101,178
    1台
    欠品中
    ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性抜群! 超寿命刃物(スーパーブレード)を使用! 連続切断にも強いタフな機械! 小型軽量モーター採用で軽量コンパクト
    切断能力(mm)鉄工D6~16(SD345相当)ストローク(mm)18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900切断時間(秒)約2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)152×414×118付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース(鉄製)質量(kg)5.3トラスコ品番395-1693
  • 専用カセットケース IKURATOOLS(育良精機)

    専用カセットケース

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
切断/曲げ