絞り込み
電源(V)
- 100(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 900(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
コード長さ(m)
- 4.5
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.5(14)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.75(1)
- 1.8(11)
- 1.85(2)
- 2(28)
- 2.1(1)
- 2.3(2)
- 2.4(3)
- 2.5(71)
- 2.7(1)
- 2.8(3)
- 3(29)
- 4(2)
- 5(74)
- 10(5)
- 20(3)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)

ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80回転数(min-1[r.p.m])0~900シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1[回/分])0~4000電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)4.5測定振動数範囲・加速度13m/S2仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)3.5トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354高さ(mm)233消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80