絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 19
  • 17(7)
  • 110(4)
  • 500(10)
  • 650(16)
  • 750(5)
  • 900(13)
  • 1000(38)
  • 1100(12)
  • 1200(29)
  • 1300(4)
  • 1400(4)
  • 2000(23)
  • 2100(8)
  • 2500(7)
  • 2600(7)
  • 2900(8)
  • 3000(12)
  • 3100(5)
  • 3200(7)
  • 10000(4)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動タイヤレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50-60差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5
  • シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シンプルトルコン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • シャーレンチ M16・M20・M22用 100V TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ M16・M20・M22用 100V

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    359,800税込395,780
    1台ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
    用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.7適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])19
締付/穴あけ(電動工具)