絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 6.5(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2700
  • 17(5)
  • 110(4)
  • 500(10)
  • 540(5)
  • 650(16)
  • 700(5)
  • 750(5)
  • 900(13)
  • 1000(38)
  • 1100(8)
  • 1200(30)
  • 1300(4)
  • 1400(5)
  • 1700(4)
  • 2000(26)
  • 2600(7)
  • 2900(9)
  • 3000(10)
  • 3200(7)
  • 10000(4)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(1)
電流(A)
  • 2.5(1)
  • 5.3(1)
2.5・5.3
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • RELIEF(1)
  • スタックスツールス(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・RELIEF・スタックスツールス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリルHiKOKI(ハイコーキ)
9,998税込10,998
1台
欠品中
軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])2700電源(V)単相100電流(A)2.5消費電力(W)240コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)0.9取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556
アンクルサム ボール盤 スタックスツールスアンクルサム ボール盤スタックスツールス(7件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
12日以内出荷
操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。 テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。 正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)
電圧(V)100(50/60Hz)550W回転数(min-1[r.p.m])500~2700(無段変速)テーブル寸法(mm)241×241スピンドルテーパーMT-2寸法(mm)【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80質量(kg)40フトコロ(mm)150穴あけ能力(mm)16チャック能力(mm)0.8~16ベース寸法(mm)300×420テーブル傾斜角(°)0~45
振動ドリル RELIEF振動ドリルRELIEF(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。
電源AC100V(50/60Hz)電流(A)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200
締付/穴あけ(電動工具)