絞り込み
電源(V)
- 100(4)
コード長さ(m)
- 2.8(1)
- 4(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(3)
ブランド
- アサダ
- 東京彫刻工業(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(12)
- ハイオス(10)
- OHTAKE(旧クイッチャー)(6)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 日動工業(2)
- マキタ(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- ND精工(2)
- 浦谷商事(1)
- 日東工器(1)
- ベッセル(1)
- オカスギ(1)
- シブヤ(1)
- 三笠産業[工具](1)
- キリウス(1)
- NEG(日電理化硝子)(1)
- ブランドをもっと見る

電動ワイヤーアッパーUE40CW
アサダ¥349,800税込¥384,7801台欠品中壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー消費電力(W)800本体寸法(mm)910×910×1170(收納時寸法:385×435×1170)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)43.5(天板含)最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280入力電圧(V)単相100入力電源単相100V 50/60Hz 800W昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
電動アッパーUE40C
アサダ¥379,800税込¥417,7801台当日出荷100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×260×1220天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)34(天板含む)最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80積載荷重(kg)最大/120トラスコ品番818-6860消費電力(W)800
電動ワイヤーアッパー UE-30
アサダ(1件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801台欠品中ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09昇降時間(秒)上昇:24、下降:23仕様無段階調整脚収納時寸法(mm)310×250×1075天板寸法(mm)745×435質量(kg)26(天板含む)最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)トラスコ品番818-6857アズワン品番65-2353-65
電動アッパーUE-37
アサダ¥359,800税込¥395,7801台当日出荷100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。 段差やスロープもOK。 手動でも昇降ができます。電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1110×1110×1155(脚部開脚時)高さ(m)最大:3.75、最小:1.16昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×250×1135天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)31(天板含む)最大積載荷重(kg)脚5点接地時:120(~3m)、100(3~3.5m)、80(3.5m~)、脚4点接地時:100(~3m)、80(3~3.5m)、70(3.5m~)トラスコ品番818-6858消費電力(W)800ケーブル長(m)4(リモコン)キャブタイヤコード(m)2.8