絞り込み
ブランド
- アイ・ティ・アイ
- SHINANO(信濃機販)(7)
- 日東工器(7)
- エスコ(5)
- JTC(5)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 室本鉄工(4)
- エス・ピー・エアー(3)
- コンパクトツール(2)
- ヨコタ工業(2)
- ハゼット(2)
- SUNMATCH(2)
- スーパーツール(1)
- ツボサン(1)
- ベッセル(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 東空販売(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- MASTER AIR(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「保証期間」から絞り込む

Richit エアーソー
アイ・ティ・アイ¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。用途営繕常備工具として。トラスコ品番238-9878全長(mm)425質量(kg)2.65切断能力(mm)鉄板20使用空気圧力(MPa)0.49~0.69空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口PT1/4ストローク数(回/分)0~1200ストローク長(mm)45替刃寸法(mm)(厚さ×幅)2.0×19排気方向前方
Richit エアーソー
アイ・ティ・アイ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。用途営繕常備工具として。トラスコ品番215-0654全長(mm)425質量(kg)2.65切断能力(mm)鉄板20使用空気圧力(MPa)0.49~0.69空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口PT1/4ストローク数(回/分)0~1200ストローク長(mm)45替刃寸法(mm)(厚さ×幅)1.5×13排気方向前方