絞り込み
ブランド
- アイ・ティ・アイ
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,390)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(322)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(220)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(154)
- BAHCO(バーコ)(136)
- ヨコタ工業(112)
- 瓜生製作(98)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](93)
- エスコ(87)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(68)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る
特価

Richit エアーソー
アイ・ティ・アイ¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。用途営繕常備工具として。トラスコ品番238-9878全長(mm)425質量(kg)2.65切断能力(mm)鉄板20使用空気圧力(MPa)0.49~0.69空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口PT1/4ストローク数(回/分)0~1200ストローク長(mm)45替刃寸法(mm)(厚さ×幅)2.0×19排気方向前方
Richit エアーソー
アイ・ティ・アイ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。用途営繕常備工具として。トラスコ品番215-0654全長(mm)425質量(kg)2.65切断能力(mm)鉄板20使用空気圧力(MPa)0.49~0.69空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口PT1/4ストローク数(回/分)0~1200ストローク長(mm)45替刃寸法(mm)(厚さ×幅)1.5×13排気方向前方