絞り込み
ブランド
- コンパクトツール
- モノタロウ(3)
- エスコ(7)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- 日東工器(7)
- JTC(7)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 室本鉄工(4)
- エス・ピー・エアー(3)
- 空研(2)
- ヨコタ工業(2)
- ハゼット(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- SUNMATCH(2)
- スーパーツール(1)
- ツボサン(1)
- ベッセル(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 東空販売(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- ブランドをもっと見る
「保証期間」から絞り込む

エアーソー 605
コンパクトツール¥46,980税込¥51,6781台当日出荷軽量・ショートタイプで取り回しが良好。切断時の振動も少なく、トルクもある為、スムーズに切断できます。ヤスリがけ作業にも使用可能。薄鋼鈑の切断作業に最適です。用途自動車鈑金・鋼板用の切断作業などに。付属品ヤスリセット(四角・三角・平・半丸・丸)、 24Tノコ刃(5枚)、10mLオイル、スピコン、Lレンチ(3mm)ストローク(mm)10寸法(mm)45×70×185質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)200騒音レベル(dB(A))88ストローク数(回/分)9500
エアーソー 603
コンパクトツール¥53,980税込¥59,3781台当日出荷ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚トラスコ品番406-8823全長(mm)272ストローク25mm質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272空気消費量(m3/min)0.17騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4流量(m3/min)0.17ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25排気方向後方