2ページ目: エアーニッパー

154件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型 ベッセル

    ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1丁
    4日以内出荷
    片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
    適合機種GT-NT10型適合本体GT-NT10、GT-NT10-6、GT-NT10R、GT-NT10R-6材質特殊合金鋼全長(mm)94設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】3.5アズワン品番64-4654-66メーカー商品コード143-7289
  • ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型 ベッセル

    ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1丁
    3日以内出荷
    片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
    適合機種GT-NT05型適合本体GT-NT05、GT-NT05-4、GT-NT05R、GT-NT05R-4材質特殊合金鋼全長(mm)72設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】2.5アズワン品番64-4654-65メーカー商品コード143-8917
  • 金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS7/N7/NR7 ベッセル

    金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS7/N7/NR7

    ベッセル
    6,998税込7,698
    1丁
    翌々日出荷
    刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
    適合機種GT-NS7/N7/NR7適合本体GT-NS7、GT-N7、GT-NR7材質特殊合金鋼本体寸法(mm)81アズワン品番64-4654-61メーカー商品コード143-7356
  • 金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5 ベッセル

    金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5

    ベッセル
    6,998税込7,698
    1丁
    3日以内出荷
    刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
    適合機種GT-NS5/N5/NR5適合本体GT-NS5、GT-N5、GT-NR5材質特殊合金鋼本体寸法(mm)64アズワン品番64-4654-60メーカー商品コード143-8865
  • ピカット!3兄弟 ベッセル

    ピカット!3兄弟

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    風の力でランダムに揺れてピカットして反射するホログラムで鳥を追い払います。 目玉の視覚効果で鳥を威嚇します。 鈴は取り外しが可能です。
    用途ベランダや家庭菜園、工場、ビルの屋上、ゴミ置き場など、鳥害でお困りの場所にトラスコ品番237-4466幅(mm)120材質/仕上本体:PET、PVC、目玉:エポキシ樹脂、鈴:銅、リング:ステンレス高さ(mm)410質量(g)48奥行(mm)25
  • ヒートエアーニッパーブレード ベッセル

    ヒートエアーニッパーブレード

    ベッセル
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
    用途ダイレクトゲートの荒切りにトラスコ品番226-1630適合機種GT-NSH30B-S材質特殊合金鋼質量(g)408
  • ヒートエアーニッパーブレード ベッセル

    ヒートエアーニッパーブレード

    ベッセル
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
    用途ダイレクトゲートの荒切りにトラスコ品番226-1612適合機種GT-NSH20B-S材質特殊合金鋼質量(g)199
  • Wスライドエアーニッパーブラケット型 ベッセル

    Wスライドエアーニッパーブラケット型

    ベッセル
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。スライド機構高精度型。
    用途ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。質量(g)1621範囲(mm)バック方向と範囲:引き0~10/横0~50切断能力(mm)軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
  • エアーニッパー 丸型レバーなし ベッセル

    エアーニッパー 丸型レバーなし

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
    用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。質量(g)1005ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212
  • エアニッパーブレード(樹脂用) ベッセル

    エアニッパーブレード(樹脂用)

    ベッセル
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
    用途樹脂の切断、かしめ作業に。材質特殊合金鋼
  • エアニッパーブレード(樹脂用) ベッセル

    エアニッパーブレード(樹脂用)

    ベッセル
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。
    用途樹脂の切断、かしめ作業に。トラスコ品番137-2224適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20材質特殊合金鋼全長(mm)95質量(g)125能力(Φmm)硬質樹脂:5アズワン品番64-8615-57
  • HAZET エアーシャー ハゼット

    HAZET エアーシャー

    ハゼット
    49,980税込54,978
    1台
    60日以内出荷
    輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3
  • エアニッパ(ガタ防止タイプ) 室本鉄工

    エアニッパ(ガタ防止タイプ)

    室本鉄工
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
    用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3ホース取付口ホース外径6mm。適合コンプレッサー1/2HP以上
  • スライドエアーニッパーブラケット型 ベッセル

    スライドエアーニッパーブラケット型

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台ほか
    3日以内出荷
    切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
    用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
  • GT-NR用 スタンド ベッセル

    GT-NR用 スタンド

    ベッセル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ナイル 電線カッター(刃付)WK10-VOHR5 室本鉄工

    ナイル 電線カッター(刃付)WK10-VOHR5

    室本鉄工
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1428
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK30 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK30

    室本鉄工
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3474
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK20 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK20

    室本鉄工
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3473
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK10 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK10

    室本鉄工
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3472
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V

    室本鉄工
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3469
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS20V 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS20V

    室本鉄工
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3467
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS10V 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS10V

    室本鉄工
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3465
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10AG 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10AG

    室本鉄工
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3463
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10A 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10A

    室本鉄工
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3462
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5G 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5G

    室本鉄工
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3485
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3484
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3G 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3G

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3483
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30G 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30G

    室本鉄工
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3482
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30

    室本鉄工
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1410
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3481
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20G 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20G

    室本鉄工
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3480
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20

    室本鉄工
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3479
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10G 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10G

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3478
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10AG 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10AG

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3477
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10A 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10A

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3476
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3475
  • ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS5G 室本鉄工

    ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS5G

    室本鉄工
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3471
  • ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS3G 室本鉄工

    ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS3G

    室本鉄工
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3470
  • ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS20G 室本鉄工

    ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS20G

    室本鉄工
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番852-3466
  • ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS10G 室本鉄工

    ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS10G

    室本鉄工
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3464

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニッパー