4ページ目: エアーニッパー

152件中 121152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3000 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3000

    室本鉄工
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1403
  • ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3

    室本鉄工
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3437
  • ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP25A 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP25A

    室本鉄工
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3433
  • ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP15 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP15

    室本鉄工
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3426
  • ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP12 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP12

    室本鉄工
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3424
  • ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP10 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP10

    室本鉄工
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3422
  • ナイル エヤーニッパ本体(刃開き調整タイプ)MOS10 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(刃開き調整タイプ)MOS10

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3421
  • ナイル エヤーニッパ本体(圧着端子保持式)MP35AH 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(圧着端子保持式)MP35AH

    室本鉄工
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1404
  • ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT 室本鉄工

    ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT

    室本鉄工
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-3457適合品番S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P、P8PS、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、F9PS、FD9P、FEP10P、Y8P、K8P、Y817P、SH8P、A8P-1.25、A8P-2.0、AR8P-1.25、AR8P-2.0
  • ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMG 室本鉄工

    ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMG

    室本鉄工
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3456
  • ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR20MT 室本鉄工

    ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR20MT

    室本鉄工
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3453
  • ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR20MG 室本鉄工

    ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR20MG

    室本鉄工
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3452
  • 角型エアーヒートニッパ 本体 室本鉄工

    角型エアーヒートニッパ 本体

    室本鉄工
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。
    用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。付属品替ヒータ、ヒータホルダ、コード使用空気圧力(MPa)0.6
  • エアーニッパ 室本鉄工

    エアーニッパ

    室本鉄工
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    あらゆる生産工場で刃の交換により、切断・圧着などが行えます。
    使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース取付口G1/4
  • エアーニッパ(複動式 機械取付用) 室本鉄工

    エアーニッパ(複動式 機械取付用)

    室本鉄工
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
  • エアーヒートニッパ(角型機械取付用) 室本鉄工

    エアーヒートニッパ(角型機械取付用)

    室本鉄工
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
  • スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式) ベッセル

    スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
  • スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式) ベッセル

    スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がります。 スライド部は2ポート複動式。作動が確実でスムーズです。 ワークに密着して切断できます。 V字溝スライド式でゲートカットの位置決め精度に優れます。
    用途ABS樹脂用。
  • スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ)

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
    用途ABS樹脂用。
  • エアーニッパースライド式ブラケット型GTNB205O ベッセル

    エアーニッパースライド式ブラケット型GTNB205O

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    大きいワークの切断に対応します。
    用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。トラスコ品番465-0701質量(g)755切断能力(mm)(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6取付穴(A×B)40×57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×58.5×137使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230加圧力(N)1372
  • スライドエアーニッパー(ブラケット型) ベッセル

    スライドエアーニッパー(ブラケット型)

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    大きいワークの切断に対応します。
    用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
  • 機械取付用角型エアーニッパ本体のみ 室本鉄工

    機械取付用角型エアーニッパ本体のみ

    室本鉄工
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ・本体が角で多数の取付用ネジや穴が孔いているため、機械等へのセッティングが容易になりました。各機種とも刃はMR型と互換性があります。(刃は別売)
  • スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用) 室本鉄工

    スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用)

    室本鉄工
    31,980税込35,178
    1丁
    6日以内出荷
    ・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!。(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。
  • MR型エヤーニッパ(本体のみ) 室本鉄工

    MR型エヤーニッパ(本体のみ)

    室本鉄工
    54,980税込60,478
    1丁
    翌々日出荷
    本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。
    その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。トラスコ品番852-3454全長(mm)176質量(g)620グリップ径(Φmm)56使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2450替刃/切断能力(Φmm)替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
  • 樹脂用横向き刃 ベッセル

    樹脂用横向き刃

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    刃先が90度折れ曲がった樹脂用ブレードです。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。
    用途樹脂の切断、かしめ作業にトラスコ品番406-2380適合機種GT-NS20/N20/NR20/NB20適合本体GT-NS20/N20/NR20/NB20材質特殊合金鋼刃形樹脂用横向き刃切断能力(mm)強化プラスチック・人造大理石:8×1RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合板10×1.5
  • 樹脂用横向き刃 ベッセル

    樹脂用横向き刃

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    刃先が90度折れ曲がった樹脂用ブレードです。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効です。
    用途樹脂の切断、かしめ作業に。トラスコ品番406-0805適合機種GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A材質特殊合金鋼形状刃:樹脂用横向き刃切断能力(mm)プラスチック強化プラスチック・人造大理石:8×1RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合板10×1.5
  • スタンド(GT-NR50用) NR50ST ベッセル

    スタンド(GT-NR50用) NR50ST

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    0~60°の範囲で取付角度の調整ができます。
    用途ダイレクトゲートのスプールカットや自動機取り付けにトラスコ品番226-1457適合機種GT-NR50/50F材質特殊合金鋼全長(mm)150質量(g)861
  • 複動式エアーハサミ ベッセル

    複動式エアーハサミ

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 突切りエアーニッパー ベッセル

    突切りエアーニッパー

    ベッセル
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
  • 増圧ユニット ベッセル

    増圧ユニット

    ベッセル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
  • スライドエアーニッパー タテ型 ベッセル

    スライドエアーニッパー タテ型

    ベッセル
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアーニッパー丸型レバー無し ベッセル

    エアーニッパー丸型レバー無し

    ベッセル
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニッパー