絞り込み
ブランド
- パオック
- 室本鉄工(15)
- ベッセル(3)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MASTER AIR(1)
特価
「保証期間」から絞り込む

エアカッタ
パオック¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷スチール、アルミ板をスピーディに直線切りできます。用途鉄板の直線切りに。セット内容オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質刃:SK5質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])3200使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×45ストローク数(min)2800










![エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品] エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)