絞り込み
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(615)
  • エスコ(16,292)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,192)
  • 日東工器(1,780)
  • RS PRO(1,551)
  • TRUSCO(1,546)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,378)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,047)
  • KTC(1,022)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,018)
  • 日本紐釦貿易(966)
  • ベッセル(949)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ハサミ パオック

    充電式ハサミ

    パオック(8件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
    セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器使用温度範囲(℃)10~40電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah本体質量(g)約285切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3ストローク数(min-1[回/分])10000回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000定格入力(VA)10バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)3.6定格二次電流(A)充電器/0.5モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当充電器電圧(V)定格/AC100充電器周波数定格/50/60Hz電池寿命充放電 約300回充電器質量(g)約230充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)定格出力電圧(V)DC7.5刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
  • 充電式ハサミ替刃 パオック

    充電式ハサミ替刃

    パオック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質(刃)SUS430相当
  • エアリベッタ パオック

    エアリベッタ

    パオック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。 使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。
    用途リベット留めに仕様油圧オイル:ISOVG68材質(本体)アルミ合金取付穴径Rc1/4使用圧力(MPa)0.5-0.7最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)1500潤滑油潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W空気消費量(L/本)2アズワン品番64-9699-44RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×275×100適合リベット径(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
  • 3WAYワークテーブル パオック

    3WAYワークテーブル

    パオック(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    1台3役!お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。蝶ねじでベースを固定するだけの簡単取付。
    用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマーセット内容平行ガイド、角度ガイド、スパナ質量(kg)4.2高さ(mm)テーブル面:240材質(本体)スチールテーブル寸法(mm)440×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×335×388
  • プラスチックピンセット パオック

    プラスチックピンセット

    パオック
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
  • ミニワークベンチ パオック

    ミニワークベンチ

    パオック
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    軽量、コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式作業台です。 折りたたみ式なので、収納時に場所を取らず便利です。
    用途作業台として材質テーブル:MDF耐荷重(kg)70kgf(686N)本体質量(g)5000テーブル寸法(mm)485×120(1枚分)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×190×760
  • エアインパクトレンチ パオック

    エアインパクトレンチ

    パオック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。セット内容インパクト用ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)2.2材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)114プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×68
  • 集塵機能付テーブルソー パオック

    集塵機能付テーブルソー

    パオック
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
  • 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック

    両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ

    パオック
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
    用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5材質砥石(母材):アルミ合金粒度#400回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30砥石寸法(mm)幅:30砥石寸法(Φmm)穴径20定格時間(分)10
  • コンセント式ミニドライバ パオック

    コンセント式ミニドライバ

    パオック
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    穴あけ、ねじ締め・緩め作業に便利です。
    コード長さ(m)1.5定格時間(分)10ビット寸法(mm)対辺6.35
  • 切断機 パオック

    切断機

    パオック
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。
    用途鉄パイプやL型鋼の切断に。定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)650電源コード(m)2砥石寸法(Φmm)外径160砥石寸法(mm)厚さ2砥石寸法(Φmm)穴径20回転速度(min-1[r.p.m])8000定格時間(分)30砥石取付軸(Φmm)19
  • 乾電池式ミニドライバ パオック

    乾電池式ミニドライバ

    パオック(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトです。簡単切替操作で、締める、ゆるめるがワンタッチです。ねじ締め、ゆるめ作業が、これ1台でラクラクです。乾電池を使用するため、場所を気にせず、どこでも作業できます。
    用途穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に。セット内容片頭ドライバビット+1、+2、-4、-6長さ(mm)45幅(mm)135質量(kg)0.26高さ(mm)150材質(本体)ABS電源単三形乾電池4本(別売)定格消費電力(W)19回転速度(min-1[r.p.m])210定格時間(分)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×150×45適合ビット(mm)対辺6.35
  • エアマイクログラインダ パオック

    エアマイクログラインダ

    パオック(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    全長(mm)約1.5(ホース込)最高使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000適合軸(mm)3空気消費量(L/min)33使用ホース内径(Φmm)(最小)5使用カプラープラグRc1/4コレットチャック寸法(Φmm)3
  • サポートハンドル パオック

    サポートハンドル

    パオック
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    握りやすいグリップ形状により、作業時の力の分散ができ、腕や手首への負担を軽減します。除雪作業や園芸、土木作業など長時間の使用でも疲れにくく、作業効率の向上に貢献します。直径24~37mmの柄に対応しており、さまざまな工具に後付け可能。取り付けはねじで固定するだけの簡単設計で、好みの位置に調整できます。軽量設計で扱いやすく、初心者からプロまで幅広く使用可能。今お使いの道具にプラスするだけで、作業性が大きく変わる便利な補助アイテムです。
    用途スコップやフォーク、レーキなどの柄に取り付けて使用できるサポートハンドルです。材質本体:PP(30%グラスファイバー入)、グリップ:PVC、アルミ合金本体質量(g)336本体サイズ(mm)約135×55×195取付け方法ねじ固定式適合径(Φmm)Φ24~37
  • 電池式ペンマーカー パオック

    電池式ペンマーカー

    パオック
    1,998税込2,198
    1台
    欠品中
    電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。
    用途ガラス・プラスチック・アルミ・石・木などへのマーキングに。セット内容インターナル粒度#140寸法(Φmm)1.2先端形状回転速度(min-1[r.p.m])14000~16000
  • エアニブラ パオック

    エアニブラ

    パオック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。
    用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
  • エアハンマセット パオック

    エアハンマセット

    パオック
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができます。チゼルの交換で多彩な用途に対応できます。
    用途コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ねじの切断に。セット内容ポイントチゼル、フラットチゼル、シートメタルチゼルA、シートメタルチゼルB、リベットチゼル、スプリングホルダ、オイルポット、ミニオイラ、シールテープ、カプラプラグR1/4材質スプリングホルダ:SWO-A質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10差込口(チゼル)10.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×150×50ストローク数(min)3000
  • 2in1タッカ仕上釘打ち機 パオック

    2in1タッカ仕上釘打ち機

    パオック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    一台でタッカと仕上釘が打てます。打ち込み深さ調整機能付です。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに。セット内容J型ステープル×100、F型ネイル×100、六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ブローケース材質マガジン:アルミ合金質量(kg)約1.23材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W頭径(mm)(ネイラ)1.9適合ネイル長さ(mm)F型(頭径1.9、脚長:15-32)装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×260×56使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
  • セル式インバーター発電機 パオック

    セル式インバーター発電機

    パオック
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。ボタン式で簡単発電、リコイルスターターに比べ力やコツがいらずに始動できます。始動方法はボタン&リモコンとリコイルスタートにも対応しています。エコモード搭載で省エネルギーです。カバー付で低騒音です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
    用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給にその他【エンジンオイル規定量】450mL材質本体:PP、ナイロン、ABS備考【エンジンオイル】SAE 10W-30定格電圧(V)100(交)、12(直)コンセント個数2(交)、1(直)本体寸法(mm)485×445×290定格電流(A)18(交)、8.3(直)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)23排気量(mL)145使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)59連続使用時間(時間)2-5.5燃料タンク容量(L)3.6スパークプラグNGK CR6HSAエンジン形式4ストロークOHVエンジン始動方式セル式、リコイル式定格出力(kVA)2.5
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)用バンド パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)用バンド

    パオック
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースの止バンドです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースの止バンドに適合機種MV65-PA材質本体:スチール寸法(mm)125×120×22本体質量(g)50
  • エアリベッタ用ジョー パオック

    エアリベッタ用ジョー

    パオック
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    エアリベッタARS-2448PA用のジョーです。
    用途エアリベッタARS-2448PA用のジョー交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/クロムモリブデン鋼本体質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×13×4.5入数(個)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダ用スパナ パオック

    ディスクグラインダ用スパナ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ディスクグラインダ用の砥石交換用スパナです。
    用途ディスクグラインダ用の砥石交換用スパナとして適合機種DG-100SPA、DGSA-100材質本体/スチールピッチ(mm)20
  • 卓上丸ノコ パオック

    卓上丸ノコ

    パオック
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
  • 自動カンナ用集じんアダプタ パオック

    自動カンナ用集じんアダプタ

    パオック
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    自動カンナ用の集じんアダプタです。
    用途自動カンナ用の集じんアダプタに適合集じん機:VCC-15PC、VCC-30RP、NVC-20L適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:EDPM本体質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×2
  • 自動カンナ用集じんパイプ パオック

    自動カンナ用集じんパイプ

    パオック
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    自動カンナ用の集じんパイプです。
    用途自動カンナ用の集じんパイプに付属品ねじ×2、ワッシャー×2適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:ABS本体質量(g)290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×65×150パイプ径(Φmm)内径58×外径65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動カンナ パオック

    自動カンナ

    パオック
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
    用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150送材速度(m/min)7.6
  • 木工用スタンド付テーブルソー パオック

    木工用スタンド付テーブルソー

    パオック
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)660×415定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)60刃厚(mm)2.6電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)アズワン品番64-9343-25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)チップソー外径(Φmm)255チップソー内径(Φmm)15.9材質(テーブル)アルミ
  • カセットガスインバータ発電機 パオック

    カセットガスインバータ発電機

    パオック
    80,980税込89,078
    1台
    翌々日出荷
    一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。 使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。 オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。 エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
    用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。定格出力(kVA)1方式インバーター連続使用時間(時間)約1~2騒音値(dB)約68付属品プラグレンチ/ドライバ+ハンドル/直流バッテリー充電用コード/オイルドレンパイプ/オイルジョッキ/取扱説明書適合エンジンオイル:SAE 10W-30幅(mm)425質量(kg)約12高さ(mm)400奥行(mm)235周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧・電流USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)定格電圧(V)交流:100、アクセサリーソケット直流:12コンセント個数交流:2本体寸法(mm)W425×D235×H400定格電流(A)交流:10、アクセサリーソケット直流:5排気量(mL)60使用燃料液化ブタンエンジン形式空冷4サイクルガスエンジン保証期間1年オイルセンサー機能あり始動方法リコイルスタータガス容量(g)500(カセットガスボンベ2缶)端子数USB出力:2個アズワン品番64-8883-24点火プラグNGK CR7HSAソケット1個(アクセサリー)エンジンオイル容量(mL)250
  • オイルパンロート パオック

    オイルパンロート

    パオック
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。
    用途オイルの誘導道、ロートなどに。
  • DG-100SPA用カーボンブラシ パオック

    DG-100SPA用カーボンブラシ

    パオック(1件のレビュー)
    599税込659
    1組(2個)
    当日出荷
    ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。
    用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。適合機種DG-100SPA寸法(mm)9×6×10
  • エア軸付砥石グラインダセット パオック

    エア軸付砥石グラインダセット

    パオック
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    幅広い種類の研磨作業に便利です。
    種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削)回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)84プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
  • エアタッカ パオック

    エアタッカ

    パオック
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本適合ステープル肩幅(mm)10、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
  • エアタッカ パオック

    エアタッカ

    パオック
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本適合ステープル肩幅(mm)4、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
  • ブロワ パオック

    ブロワ

    パオック
    6,798税込7,478
    1台
    翌々日出荷
    切りくずや粉じんなどを素早く吹き飛ばします。多彩なノズルセットです。
    用途切り屑や粉じんなどの吹き飛ばし、吸い込みに。セット内容ゴムノズル、つる口ノズル、フレキシブルホース、延長パイプ、T型ブラシノズル、集じん袋、カーボンブラシ×2質量(kg)1.8材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)600回転速度(min-1[r.p.m])14000定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×180
  • スライド丸ノコ パオック

    スライド丸ノコ

    パオック
    30,980税込34,078
    1台
    翌日出荷
    大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに。仕様最大直線切り長さ(mm):305(傾斜角0°)、305(傾斜角45°)/最大45°切り長さ(mm):210(傾斜角0°)、180(傾斜角45°)/テーブル回転範囲(°):0-45(左右)セット内容バイス・バイス支柱、六角棒レンチ3・5・8mm、カーボンブラシ×2質量(kg)10材質(本体)アルミ鋳物電流(A)12電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1050最大回転数(min-1[r.p.m])5800刃数(p)72最大切込深さ(mm)0°:40、45°:20チップソー寸法(mm)外径190×穴径20×刃厚2.0無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000定格使用時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×460×820チップソー厚さ(mm)2チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20
  • 軽量エアインパクトレンチ パオック

    軽量エアインパクトレンチ

    パオック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    エンジンルームや農機具など狭い場所へも入る120mm幅ショートヘッドタイプです。通常商品に比べ25%軽量(AIM-01PA比較)です。3段階トルク調整機能付きです。
    用途エンジンルームの整備作業、トラクターの爪交換、自動車のタイヤ交換に。セット内容ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ5mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ヘッド部:スチール、差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイキャスト空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.62プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(3段階)200/300/400能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)ソケット差込角(mm)12.7潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×60
  • 組立済み 卓上ボール盤 パオック

    組立済み 卓上ボール盤

    パオック
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    組立不要!届いてすぐに使用できる組立済みの卓上ボール盤です。ベルトの位置を調整し、回転速度の変更が可能です。
    用途各種軟金属・木材・樹脂等の穴あけ加工作業に。付属品送りハンドル×3、ドリルバイス、六角棒レンチ(3、4)、チャックハンドル、ドリルバイス固定セット一式質量(kg)本体:約15、ドリルバイス:約1.2径(Φmm)チャッキング可能:1.5~13定格電圧(V)AC100フトコロ(mm)約105角度(°)テーブル傾斜:左右45テーブル寸法(mm)約160×160定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)220穴あけ能力(mm)鉄工:Φ8、木工:Φ24電源コード(m)約1.6ベース寸法(mm)約185×295回転速度(min-1[r.p.m])【50Hz】620、920、1280、1750、2620 【60Hz】740、1100、1530、2100、3140定格時間(分)15最大ストローク(mm)約50本体高さ(mm)約580振り(mm)約210距離約255(チャック先端からベースまでの最大)、約170(チャック先端からテーブルまでの最大)ドリルチャックB16
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホイール パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホイール

    パオック
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールに適合機種MV65-PA材質本体:PVC寸法(mm)Φ145×50本体質量(g)220
  • 多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm) パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm)

    パオック
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ70×800本体質量(g)400
  • 多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm) パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)

    パオック
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール長さ(m)1.8本体質量(g)1300寸法(Φmm)110内径(mm)97