絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 15
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 10.3(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 18(2)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 23(2)
  • 23.5(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 48.8(1)
  • 50(3)
  • 65(2)
ねじ締め能力(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9500(1)
  • 12000(1)
ブランド
  • ヨコタ工業(1)
  • 瓜生製作(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
15
18(2)
20(2)
23(2)
30(2)
40(1)
48(1)
48.8(1)
50(3)
65(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • インパクトドライバ 瓜生製作

    インパクトドライバ

    瓜生製作
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
    用途自動車関係等、一般産業用。使用空気圧力(MPa)0.6チャックワンタッチ式差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
  • インパクトドライバストレート型 ヨコタ工業

    インパクトドライバストレート型

    ヨコタ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。トラスコ品番176-9154全長(mm)182質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ締め能力(mm)3~5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)15チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向側方

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ