絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 70
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 10.3(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 30(2)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 65(2)
ねじ締め能力(mm)
  • 8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8800(1)
  • 11500(1)
ブランド
  • エス・ピー・エアー(1)
  • 空研(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
15(2)
18(2)
20(2)
27(2)
30(2)
35(3)
48(1)
50(3)
65(2)
70
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • 1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角) 空研

    1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角)

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
    用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800最大締付トルク(N・m)70ねじ締め能力(mm)8トラスコ品番295-4516全長(mm)150質量(kg)0.95使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3チャックワンタッチ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • 6.35mmインパクトドライバ エス・ピー・エアー

    6.35mmインパクトドライバ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
    用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に実用トルク範囲(N・m)7~70無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-5292全長(mm)145質量(kg)1差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ寸法(mm)6~8

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ