絞り込み
最大トルク(N・m)
- 35(2)
ねじ締め能力(mm)
- 5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
- 13000(1)
ブランド
- モノタロウ
- ベッセル(18)
- 日本ニューマチック工業(7)
- ヨコタ工業(7)
- 瓜生製作(6)
- 空研(5)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- マキタ(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- SK11(1)
- RS PRO(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
35(2)

エアーインパクトドライバー ピストル型
(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本全長(mm)150質量(kg)0.9タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])13000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
エアーインパクトドライバー ストレート型
(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅42×全長177質量(kg)0.7タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ