絞り込み
最大トルク(N・m)
- 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(2)
- ベッセル(18)
- 日本ニューマチック工業(7)
- ヨコタ工業(7)
- 瓜生製作(6)
- 空研(5)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- マキタ(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- RS PRO(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
40(1)

エアーインパクトドライバーキット
SK11¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。長いビスの締め付け作業等に最適です。ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。用途ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。セット内容本体・1/4カプラ・レギュレーター・シールテープ・オイル・ビットセット10pcs・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)70.8本体形状ピストル型空気取入口RC1/4(PT1/4めねじ)締付トルク(N・m)40取付け方法ビットスリーブ方式ビット取付長さ(mm)差込口:6.35
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ







![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)