絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 27(2)
  • 70(1)
ねじ締め能力(mm)
  • 5(2)
  • 8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8800(1)
  • 10500(2)
ブランド
  • 空研
  • モノタロウ(2)
  • ベッセル(18)
  • 日本ニューマチック工業(7)
  • ヨコタ工業(7)
  • 瓜生製作(6)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • マキタ(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • SK11(1)
  • RS PRO(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
27(2)
70(1)
  • 1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角) 空研

    1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角)

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
    用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。トラスコ品番295-4516全長(mm)150質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800ねじ締め能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)70チャックワンタッチ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • インパクトドライバーHジョイント 空研

    インパクトドライバーHジョイント

    空研
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。
    用途ハードジョイント用 自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。 8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。 二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 小型エンジンの分解組立作業。 フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)184質量(kg)0.77差込角(mm)6.35全幅(mm)41全高(mm)46構造(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式ねじ締め能力(mm)(普通ねじ)4.0~5.0、(タッピングねじ)3.5~4.0、(木ねじ)2.7~3.5使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10500軸心より側面まで(mm)20騒音レベル(dB(A))87実用トルク範囲(N・m)2~27能力ボルト径(mm)5ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.1
  • 1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様 空研

    1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様

    空研
    35,980税込39,578
    1台
    12日以内出荷
    エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
    用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。トラスコ品番326-6168全長(mm)184質量(kg)0.77無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500ねじ締め能力(mm)2.7~5.0使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)27チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向横方
  • KW-7PD用 部品 空研

    KW-7PD用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
  • 1/4インチ小型インパクトドライバー6.35mm6角穴建材仕様 空研

    1/4インチ小型インパクトドライバー6.35mm6角穴建材仕様

    空研
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番556-7602

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ