絞り込み
最大トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 41~62件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
15(2)
18(2)
20(2)
27(2)
30(2)
35(3)
40(2)
50(3)
65(2)
70(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • 6.35mmインパクトドライバ エス・ピー・エアー

    6.35mmインパクトドライバ

    エス・ピー・エアー
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
    用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-5292全長(mm)145質量(kg)1差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.62実用トルク範囲(N・m)7~70ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ寸法(mm)6~8
  • インパクトドライバ 瓜生製作

    インパクトドライバ

    瓜生製作
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番807-1067
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。 消音装置付。
    用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。トラスコ品番398-5296全長(mm)198質量(g)1030無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(m3/min)0.38ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)6.0~8.0
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ピストルタイプ 消音装置付
    用途ネジ締め作業にトラスコ品番398-5288全長(mm)184質量(g)876無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500空気消費量(m3/min)0.45ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
  • インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
    用途自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用トラスコ品番398-1461全長(mm)165質量(g)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)30ホース取付口Rc1/4差込口6.35mm能力ねじ径(Φmm)5排気方向後方
  • インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルハンマー式です。
    用途一般産業組立、木工作業に。使用空気圧力(MPa)0.6MPaビット差込部(mm)6.35ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • 高圧エアインパクトドライバ マキタ

    高圧エアインパクトドライバ

    マキタ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
    付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース仕様無段変速、正逆転両用質量(kg)1.1ねじ締め能力(mm) 木ねじ150使用ホース内径(Φmm)6.0以上エアプラグ高圧用型ビット挿入寸法(mm)6.35使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]回転数(min-1[回/分])0~約10000
  • クッションクラッチドライバ 瓜生製作

    クッションクラッチドライバ

    瓜生製作
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷
    エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。 間欠トルクだから反動が少ない。
    用途建材家具、弱電関係等。仕様始動レバー式ねじ締め能力(mm)4使用空気圧力(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.2チャックビットバンド式ホース取付口Rc1/8差込口(ビット)5mm排気方向側方
  • インパクトドライバストレート型 ヨコタ工業

    インパクトドライバストレート型

    ヨコタ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。トラスコ品番176-9154全長(mm)182質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ締め能力(mm)3~5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)15チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
  • インパクトドライバー(9mmビットタイプ) ヨコタ工業

    インパクトドライバー(9mmビットタイプ)

    ヨコタ工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • 超軽量インパクトドライバー エス・ピー・エアー

    超軽量インパクトドライバー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
    用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。トラスコ品番336-6022全長(mm)120質量(kg)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ねじ締め能力(mm)5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48チャックビットスリーブ式ホース取付口NPT1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • 1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様 空研

    1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様

    空研
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    12日以内出荷
    エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
    用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。トラスコ品番326-6168全長(mm)184質量(kg)0.77無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500ねじ締め能力(mm)2.7~5.0使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)27チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向横方
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様消音装置付ビットスリーブ式取付トラスコ品番246-1285形状ストレート全長(mm)180質量(g)585能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番125-4391形状ストレート全長(mm)215質量(g)1120能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番292-5435形状ストレート全長(mm)205質量(g)950能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4383形状ストレート全長(mm)197質量(g)750能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番152-6405形状ピストル全長(mm)177質量(g)955能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレーター仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番125-4430形状ピストル全長(mm)165質量(g)980能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • KW-7PD用 部品 空研

    KW-7PD用 部品

    空研
    ¥17~税込¥19~
    1個
    5日以内出荷
  • 1/4 エアドライバー800 rpm BAHCO(バーコ)

    1/4 エアドライバー800 rpm

    BAHCO(バーコ)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5063
  • 1/4 エアドライバー1800 rpm BAHCO(バーコ)

    1/4 エアドライバー1800 rpm

    BAHCO(バーコ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8658
  • 1/4インチ小型インパクトドライバー6.35mm6角穴建材仕様 空研

    1/4インチ小型インパクトドライバー6.35mm6角穴建材仕様

    空研
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番556-7602

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ