絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 1370
  • 12(4)
  • 50(4)
  • 68.6(4)
  • 100(3)
  • 200(4)
  • 250(6)
  • 330(4)
  • 400(4)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 500(4)
  • 650(8)
  • 850(5)
  • 1200(6)
  • 1220(4)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
  • 1800(4)
  • 2033(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700(1)
  • 4000(5)
  • 4500(7)
  • 5500(1)
  • 6500(1)
ブランド
  • 空研(13)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
250(6)
450(7)
480(9)
650(8)
850(5)
1200(6)
1370
1491(7)
1800(4)
2033(4)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • 大型インパクトレンチ 空研

    大型インパクトレンチ

    空研
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
    用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000実用トルク範囲(N・m)340~1370付属品本体のみ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))99能力ボルト径(mm)38空気消費量(Nm3/min)0.72使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
  • 1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角) 空研

    1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)

    空研
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
    無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500能力ボルト径(mm)38空気消費量(m3/min)0.63ホース口金取付ねじRc3/8使用エアーホース内径(Φmm)9.5タイプN型クラッチ全長(mm)467最大締付トルク(N・m)1370ソケット差込角(mm)25.4質量(kg)7.4トラスコ品番818-7239
  • インパクトレンチGL本体ローラ 空研

    インパクトレンチGL本体ローラ

    空研
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    用途大型自動車のタイヤ脱着作業。 建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業 大型自動車のUボルト脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000実用トルク範囲(N・m)340~1370種別本体ローラ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4全幅(mm)193全高(mm)197構造(インパクトクラッチ)D型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.72軸心より側面まで(mm)52騒音レベル(dB(A))99能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc1/2使用コンプレッサ7.5kW
  • エアインパクトレンチ(大型) 空研

    エアインパクトレンチ(大型)

    空研(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
    用途タイヤ脱着作業に。ソケット差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700排気方向後方種別N型クラッチ使用空気圧力(MPa)0.6
  • N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様 空研

    N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様

    空研
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    ロングアンビル仕様。作業の効率化や軽労化に貢献するN型エアーインパクトレンチ。N型クラッチ機構搭載⇒小型軽量・低振動・特殊鋼採用で耐久性UP。新開発可倒式防振Dハンドル⇒使い易いバランス位置が選択可能。独自の防振構造との組み合わせで疲労軽減。大型プロテクター採用⇒特殊エラストマー採用による本体保護と視認性向上。高効率排気消音構造
    用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。寸法(mm)【差込】25.4全長(mm)506(ソケット無し)質量(kg)7.9(ソケット無し)空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)6.7
  • 大型インパクトレンチ 空研

    大型インパクトレンチ

    空研
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。(特許取得済)
    用途大型自動車のタイヤ脱着作業/建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立/大型自動車のUボルト脱着作業仕様【振動値a(m/s2)(3軸合成値)】7.6長さ(mm)突出し:196(付属無し)寸法(mm)差込:25.4全長(mm)525(付属無し)質量(kg)10.1(付属無し)全幅(mm)193(付属無し)全高(mm)185(付属無し)最大トルク(N・m)1600構造インパクトクラッチ:D型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.73適合エアコンプレッサ(kw)7.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000軸心より側面まで(mm)61ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))97実用トルク範囲(N・m)340~1370能力ボルト径(mm)38
  • 大型インパクトレンチ 空研

    大型インパクトレンチ

    空研
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現。打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用。操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵。視認性及び本体保護のプロテクタを採用。ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属。スマートなボディとは反比例のパワフルさ。左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ。打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載。大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
    用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6全長(mm)448(ソケット無)空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))左:94/右:99実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140能力ボルト径(mm)38
  • エアーインパクトレンチ エスコ

    エアーインパクトレンチ

    エスコ
    194,000税込213,400
    1台
    翌日出荷
    可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
    質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1370コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
  • インパクトレンチGLRRリング 空研

    インパクトレンチGLRRリング

    空研
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)300~1370全長(mm)506質量(kg)7.9差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.7
  • インパクトレンチGLS本体ローラ 空研

    インパクトレンチGLS本体ローラ

    空研
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000実用トルク範囲(N・m)340~1370全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.72能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc1/2
  • N型エアーインパクトレンチG 空研

    N型エアーインパクトレンチG

    空研
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 操作性を高めた左右切換えレバー 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
    全長(mm)335質量(kg)7全幅(mm)193全高(mm)171使用ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.63差込サイズ(Φmm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用コンプレッサ7.5kw
  • インパクトレンチGLS 空研

    インパクトレンチGLS

    空研
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)300~1370全長(mm)467質量(kg)7.8差込角(mm)#5SP使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.3
  • インパクトレンチG 空研

    インパクトレンチG

    空研
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    高効率の消音構造。 視認性の高い樹脂プロテクター。 操作性重視の各種レバー。 低騒音、低振動。
    無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)300~1370全長(mm)335質量(kg)7.0差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.2
  • インパクトレンチGS本体ローラ 空研

    インパクトレンチGS本体ローラ

    空研
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ