絞り込み
最大トルク(N・m)
- 850
- 12(4)
- 50(4)
- 68.6(4)
- 100(3)
- 200(4)
- 250(6)
- 330(4)
- 400(4)
- 450(7)
- 480(9)
- 500(4)
- 650(8)
- 1200(6)
- 1220(4)
- 1370(14)
- 1491(7)
- 1600(4)
- 1800(4)
- 2033(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
- 4500(1)
- 7000(1)
- 8500(2)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(4)
- 瓜生製作(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- ハゼット(1)
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(6)
450(7)
480(9)
650(8)
850
1200(6)
1370(14)
1491(7)
1800(4)
2033(4)
最大トルク(N・m)をもっと見る

NPK ツーハンマインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から8日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
インパクトレンチ 12.7mm
SHINANO(信濃機販)¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)175差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)850ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.873能力ボルト径(mm)18振動11.4/1.6m/s2
角強力型インパクトレンチ(静音)
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。 排気音をおさえた静音モデルです。用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500トラスコ品番819-5992全長(mm)175質量(kg)1.99使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
角強力型インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500トラスコ品番819-5993全長(mm)175質量(kg)1.99使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
ショートノーズインパクトレンチ強力型
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷ハイパワーで扱いやすい軽量・ショートモデル。最大トルク(N・m)850質量(kg)1.57差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18アズワン品番64-8685-30
インパクトレンチ
ハゼット¥58,980税込¥64,8781台60日以内出荷ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ