絞り込み
最大トルク(N・m)
- 15.5(1)
- 35(1)
- 250(1)
- 800(2)
- 1000(1)
- 3390(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4300
- 3000(5)
- 3700(6)
- 4000(19)
- 4500(23)
- 5000(24)
- 5500(15)
- 5700(6)
- 6000(20)
- 6300(6)
- 6500(20)
- 7000(21)
- 7500(11)
- 8000(16)
- 8500(17)
- 9000(15)
- 9500(6)
- 10000(15)
- 11000(7)
- 15000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- エス・ピー・エアー(1)
- 瓜生製作(2)
- 空研(2)
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
15.5(1)
35(1)
250(1)
800(2)
1000(1)
3390(1)

中型インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。トラスコ品番295-4397全長(mm)216(ソケット含まず)質量(kg)4(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)200~800能力ボルト径(mm)22空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷仕様LEDワークライト(LT02WPC)付トラスコ品番774-8736質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>
エアインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥53,980税込¥59,3781台当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。用途自動車整備作業にトラスコ品番485-1536全長(mm)237質量(kg)3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)1000ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
インパクトレンチ本体
空研¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)
瓜生製作¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。ホース口金取付ねじRc1/4
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷仕様LEDワークライト(LT05WPC)付トラスコ品番781-0326全長(mm)615質量(kg)16.2差込角(mm[inch])25.4[1]最大出力トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上回転方向左右エアー接続口Rc1/2(PT1/2)適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ