絞り込み
最大トルク(N・m)
- 80(1)
- 250(1)
- 360(1)
- 700(1)
- 900(1)
- 1000(1)
- 1140(1)
- 1224(2)
- 1370(1)
- 1491(3)
- 1627(2)
- 1763(1)
- 2033(1)
- 2034(2)
- 5500(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5500
- 3000(5)
- 3700(6)
- 4000(20)
- 4300(7)
- 4500(23)
- 5000(24)
- 5700(6)
- 6000(19)
- 6300(6)
- 6500(20)
- 7000(20)
- 7500(11)
- 8000(16)
- 8500(17)
- 9000(15)
- 9500(6)
- 10000(15)
- 11000(7)
- 15000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
保証期間
- 1年間(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- インガソール・ランド(3)
- 瓜生製作(3)
- 日本ニューマチック工業(2)
- EARTH MAN(1)
- エス・ピー・エアー(1)
- ベッセル(1)
- 空研(1)
- SUNMATCH(1)
- Cleco(クレコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(2)
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
1000(1)
1140(1)
1224(2)
1370(1)
1491(3)
1627(2)
1763(1)
2033(1)
2034(2)
5500(1)

エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー
(11件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))全長(mm)159質量(kg)3.7タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)2033/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8実用トルク範囲(N・m)918~1627使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM30販売区分業務用
エアーインパクトレンチ
EARTH MAN¥6,598税込¥7,2581個当日出荷4段階トルク調整機能 。ソケット差込角12.7mm用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合)空気消費量(L/min)140空気接続口G1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)M16(対辺24)最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))
NPK ツーハンマインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から8日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷トラック整備を始め、各重作業に最適 出力トルクは業界No.1トラスコ品番446-0405質量(kg)5.62最大トルク(N・m)1491全長L(mm)224無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)269実用トルク範囲(N・m)272-1224適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台当日出荷大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。トラスコ品番125-5045全長(mm)210質量(kg)3.5備考消音装置付。後方排気。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500エアーホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.48ホース継手PT1/4本体形状ピストルソケット差込角(mm)19
エアーインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥40,980税込¥45,0781台5日以内出荷軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで5段階調節可能です。後方排気型です。その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】22、【高力】18、【軸心~側面】32.8全長(mm)171質量(kg)2.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.19シャンクサイズ(mm)12.7
大型インパクトレンチ
空研¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現。打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用。操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵。視認性及び本体保護のプロテクタを採用。ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属。スマートなボディとは反比例のパワフルさ。左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ。打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載。大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6全長(mm)448(ソケット無)空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))左:94/右:99実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140能力ボルト径(mm)38
工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ
Cleco(クレコ)¥97,980税込¥107,7781台6日以内出荷ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。保証期間1年
3/4インパクトレンチ景品付
SUNMATCH¥53,980税込¥59,3781セット7日以内出荷SUNMATCHの3/4インパクトレンチに景品がついた商品です。 ウレタンホースセット 日東タイプ8.5Φ×10m全長(mm)215質量(kg)3.4差込角(mm)19(3/4”)最大トルク(N・m)2034無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)198騒音レベル(dB(A))90実用トルク範囲(N・m)271~1627
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥129,800税込¥142,7801台9日以内出荷スタンダードシリーズで高品質なロングセラーモデルです。重作業に最適です。造船、重機、組み付けライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズです。出力トルク、耐久性共に業界トップクラスです。用途自動車関係など一般産業用に。トラスコ品番446-0405全長(mm)224質量(kg)5.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(m3/min)0.269最大締付トルク(N・m)1491ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)33ホース取付口NPT3/8排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ
瓜生製作¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷から4日以内出荷2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷トラスコ品番446-0413質量(kg)5.67最大トルク(N・m)1491全長L(mm)226無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)269実用トルク範囲(N・m)272-1224適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ