絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 170(1)
  • 204(2)
  • 217(1)
  • 244(2)
  • 407(3)
  • 450(3)
  • 800(2)
  • 1054(1)
  • 1220(4)
  • 1224(2)
  • 1360(2)
  • 1491(3)
  • 1695(1)
  • 1830(2)
  • 1898(1)
  • 2000(1)
  • 2169(1)
  • 4406(2)
  • 5288(2)
  • 6779(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1900(1)
  • 2750(2)
  • 5000(3)
  • 5200(1)
  • 5500(3)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 7100(1)
  • 8000(4)
  • 8500(1)
  • 9500(1)
  • 9800(1)
  • 10000(2)
  • 15000(4)
ブランド
  • インガソール・ランド
  • モノタロウ(10)
  • 空研(54)
  • 日本ニューマチック工業(30)
  • エスコ(25)
  • SHINANO(信濃機販)(25)
  • 瓜生製作(24)
  • 東空販売(24)
  • ベッセル(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • エス・ピー・エアー(13)
  • ヨコタ工業(13)
  • KTC(8)
  • ハゼット(7)
  • SMT(7)
  • SUNMATCH(7)
  • JTC(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • MASTER AIR(5)
  • SP(サイキョウ・ファーマ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
407(3)
450(3)
1220(4)
1224(2)
1360(2)
1491(3)
1830(2)
4406(2)
5288(2)
6779(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
    差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。コンポジットハウジングを採用してクラス最軽量タイプになります。
    用途自動車関係など一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.62排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
  • 超小型エアインパクトツール インガソール・ランド

    超小型エアインパクトツール

    インガソール・ランド
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
    トラスコ品番829-1556全長(mm)117質量(kg)1.1最大トルク(N・m)610無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000騒音レベル(dB(A))95.9差込角(sq.)1/2打撃数(bpm)1250適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。
    トラスコ品番756-3221長さ(mm)193質量(kg)2.1最大トルク(N・m)1220無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500騒音レベル(dB(A))88.7差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応打撃サイクル(回/min)1220再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル
    質量(kg)2.63最大トルク(N・m)800全長L(mm)185無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)119実用トルク範囲(N・m)34-407適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
  • エアーインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアーインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    139,800税込153,780
    1セット
    37日以内出荷
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・高トルクです。 重作業にもタフな威力を発揮するスーパーツインメカニズムです。
    用途造船、重機、組付ライン、プラントの重作業における締め付けに。トラスコ品番206-4016セット内容本体のみ全長(mm)185材質/仕上アルミニウム質量(kg)2.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)803ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口NPT1/4排気方向前方ハンマータイプツインハンマー
  • 高トルクコードレスインパクトツール(20V) インガソール・ランド

    高トルクコードレスインパクトツール(20V)

    インガソール・ランド
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。
    用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。トラスコ品番166-4453セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時)ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1)2450
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    スタンダードシリーズで高品質なロングセラーモデルです。重作業に最適です。造船、重機、組み付けライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズです。出力トルク、耐久性共に業界トップクラスです。
    用途自動車関係など一般産業用に。トラスコ品番446-0405全長(mm)224質量(kg)5.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(m3/min)0.269最大締付トルク(N・m)1491ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)33ホース取付口NPT3/8排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
  • 3/8インチ ウルトラコンパクト エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    3/8インチ ウルトラコンパクト エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    狭小箇所の締め付けに適した超小型サイズです。耐久性を誇る頑強な構造になっています。
    用途自動車関係、一般産業用機械の狭小箇所における締め付けに。トラスコ品番829-1555セット内容本体のみ材質コンポジット全長(mm)118質量(kg)1.1タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)520ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向下方2018年トラスコ掲載ページ5 0446
  • 防爆仕様インパクトレンチ インガソール・ランド

    防爆仕様インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    159,800税込175,780
    1台
    47日以内出荷
    防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
    形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4最大トルク(N・m)1830無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8実用トルク範囲(N・m)271~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
    形状ピストルタイプ全長(mm)225質量(kg)5.4最大トルク(N・m)2169無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200空気消費量(L/min)1699エアーインレット(インチ)1/2実用トルク範囲(N・m)542~1898適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    179,800税込197,780
    1台
    77日以内出荷
    防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
    形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4最大トルク(N・m)1830無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8実用トルク範囲(N・m)271~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)24.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    限られたスペースでの作業箇所には特に最適です。ロングセラーコンパクトモデル。
    全長(mm)152質量(kg)1.31最大トルク(N・m)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)71エアーインレット(インチ)1/4実用トルク範囲(N・m)27~204適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)8.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
    最大トルク(N・m)1695無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル。前面排気仕様。
    トラスコ品番829-1554全長(mm)185質量(kg)2.63最大トルク(N・m)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000実用トルク範囲(N・m)34~407差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。
    全長(mm)168質量(kg)1.09最大トルク(N・m)204無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000実用トルク範囲(N・m)27~170差込角(sq.)3/8RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    799,800税込879,780
    1台
    4日以内出荷
    3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
    全長(mm)419質量(kg)15.7タイプストレートタイプアウトサイドトリガー最大トルク(N・m)6779無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750空気消費量(L/min)2265実用トルク範囲(N・m)2169~5288適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)38.1(1-1/2”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    799,800税込879,780
    1台
    4日以内出荷
    3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
    全長(mm)419質量(kg)15.7タイプストレートタイプインサイドトリガー最大トルク(N・m)6779無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750空気消費量(L/min)2265実用トルク範囲(N・m)2169~5288適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)38.1(1-1/2”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
    全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプアウトサイドトリガー最大トルク(N・m)4406無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)2689実用トルク範囲(N・m)1355~2850適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    449,800税込494,780
    1台
    4日以内出荷
    3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
    全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプインサイドトリガー最大トルク(N・m)4406無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)2689実用トルク範囲(N・m)1356~2644適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
    全長(mm)343質量(kg)9.6タイプストレートタイプインサイドトリガー最大トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)2123実用トルク範囲(N・m)680~2440適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    トラック及び重整備全般に最適。 造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。 出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
    全長(mm)290質量(kg)9.98最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)283実用トルク範囲(N・m)136~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • 1/2インチ インパクトレンチ(12.7mm角) インガソール・ランド

    1/2インチ インパクトレンチ(12.7mm角)

    インガソール・ランド
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ツインハンマーの新型機種です。 ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 超極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。
    用途自動車関係など一般産業用に
  • アングルインパクト インガソール・ランド

    アングルインパクト

    インガソール・ランド
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
    質量(kg)1.54最大トルク(N・m)244全長L(mm)332無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気消費量(L/min)538実用トルク範囲(N・m)61-217適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番446-0413質量(kg)5.67最大トルク(N・m)1491全長L(mm)226無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)269実用トルク範囲(N・m)272-1224適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    トラック整備を始め、各重作業に最適 出力トルクは業界No.1
    トラスコ品番446-0405質量(kg)5.62最大トルク(N・m)1491全長L(mm)224無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)269実用トルク範囲(N・m)272-1224適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
    質量(kg)1.14最大トルク(N・m)450全長L(mm)155無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34-340適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)NPT(エアインレット径)1/4インチ
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
    トラスコ品番446-0359質量(kg)1.13最大トルク(N・m)407全長L(mm)151無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34-312適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ