絞り込み
最大トルク(N・m)
- 360(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5500(1)
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(10)
- BAHCO(バーコ)(5)
- JTC(5)
- KTC(8)
- MASTER AIR(5)
- SHINANO(信濃機販)(25)
- SMT(7)
- SUNMATCH(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- インガソール・ランド(29)
- エスコ(25)
- エス・ピー・エアー(13)
- ハゼット(7)
- ベッセル(17)
- ヨコタ工業(13)
- 日本ニューマチック工業(30)
- 東空販売(24)
- 瓜生製作(24)
- 空研(55)
- ブランドをもっと見る
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
360(1)

エアーインパクトレンチ
EARTH MAN¥6,598税込¥7,2581個当日出荷4段階トルク調整機能 。ソケット差込角12.7mm用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合)空気消費量(L/min)140空気接続口G1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)M16(対辺24)最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ