75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
  • GT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29 ベッセル

    GT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29

    ベッセル
    49税込54
    1個
    4日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7010全長(mm)13質量(g)0.1本体寸法(mm)13×6×6部品番号29
  • GT-PLR用スロットル 部品番号:25 ベッセル

    GT-PLR用スロットル 部品番号:25

    ベッセル
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7005全長(mm)19質量(g)1.3本体寸法(mm)19×4×4部品番号25
  • GT-PLR用フレーム 部品番号:23 ベッセル

    GT-PLR用フレーム 部品番号:23

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7055全長(mm)117質量(g)180本体寸法(mm)117×42×42部品番号23
  • GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22 ベッセル

    GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7029全長(mm)19質量(g)7本体寸法(mm)19×19×6部品番号22
  • GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21 ベッセル

    GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21

    ベッセル
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    GT-PLR用ベアリングEE-2(部品番号:22)が内蔵されています。
    用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7044全長(mm)32質量(g)39.3本体寸法(mm)32×32×10部品番号21
  • GT-PLR用シリンダー(ノックピン付) 部品番号:19 ベッセル

    GT-PLR用シリンダー(ノックピン付) 部品番号:19

    ベッセル
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    GT-PLR用シリンダーノックピン(部品番号:18)が内蔵されています。
    用途GT-PLR用。付属品ノックピン付トラスコ品番227-7056全長(mm)47質量(g)51.6本体寸法(mm)47×32×32部品番号19
  • GT-PLR用シリンダーノックピン(前後用) 部品番号:18 ベッセル

    GT-PLR用シリンダーノックピン(前後用) 部品番号:18

    ベッセル
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。仕様必要個数:2個/台トラスコ品番227-7032全長(mm)15サイズSP2×14質量(g)0.1本体寸法(mm)15×2×2部品番号18
  • GT-PLR用ローター羽根 部品番号:17 ベッセル

    GT-PLR用ローター羽根 部品番号:17

    ベッセル
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    用途GT-PLR用。仕様必要個数:6個/台トラスコ品番227-7004全長(mm)30質量(g)0.4本体寸法(mm)30×7×2部品番号17
  • GT-PLR用ローター 部品番号:16 ベッセル

    GT-PLR用ローター 部品番号:16

    ベッセル
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7020全長(mm)70質量(g)84.5本体寸法(mm)70×22×22部品番号16
  • GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15 ベッセル

    GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    GT-PLR用ベアリングEE-3(部品番号:14)を内蔵しています。
    用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7027全長(mm)32質量(g)56.2本体寸法(mm)32×32×11部品番号15
  • GT-PLR用セットナット 部品番号:13 ベッセル

    GT-PLR用セットナット 部品番号:13

    ベッセル
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7022全長(mm)37質量(g)25.8本体寸法(mm)37×37×5部品番号13
  • GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10

    ベッセル
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7052全長(mm)26質量(g)2.6本体寸法(mm)26×5×4部品番号10
  • GT-PLR用ハンマー 部品番号:9 ベッセル

    GT-PLR用ハンマー 部品番号:9

    ベッセル
    2,288税込2,517
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7038全長(mm)17質量(g)13.2本体寸法(mm)17×16×12部品番号9
  • GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8

    ベッセル
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7014全長(mm)31質量(g)41.5本体寸法(mm)31×31×28部品番号8
  • GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4 ベッセル

    GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4

    ベッセル
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7011全長(mm)16質量(g)3.7本体寸法(mm)16×16×6部品番号4
  • GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3 ベッセル

    GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3

    ベッセル
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7016全長(mm)25質量(g)4.6本体寸法(mm)25×25×1.5部品番号3
  • GT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2

    ベッセル
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7019全長(mm)16質量(g)4.6本体寸法(mm)16×14×14部品番号2
  • GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1

    ベッセル
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    GT-PLR用ハンマーケースブッシュ(部品番号:2)を内蔵しています。
    用途GT-PLR用。付属品ブッシュ付トラスコ品番227-7039全長(mm)44質量(g)112本体寸法(mm)44×42×42部品番号1
  • インパクトスクリュドライバ 瓜生製作

    インパクトスクリュドライバ

    瓜生製作
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
  • インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
    ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35
  • クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作

    クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)

    瓜生製作
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
    空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))85振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレート・ブッシュスタート式) 瓜生製作

    クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレート・ブッシュスタート式)

    瓜生製作
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
    ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
    空気消費量(m3/min)0.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作

    トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)

    瓜生製作
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • ドライバ ヨコタ工業

    ドライバ

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。
    用途M3.5~M5 ビス締付作業付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5全長(mm)244質量(kg)0.9空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)負荷時:280ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500ホース口金取付ねじ1/8(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向後方
  • クラッチドライバ ヨコタ工業

    クラッチドライバ

    ヨコタ工業
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
  • クッションクラッチスクリュドライバ 瓜生製作

    クッションクラッチスクリュドライバ

    瓜生製作
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番807-1068
  • ボード用高圧エアスクリュードライバ マキタ

    ボード用高圧エアスクリュードライバ

    マキタ
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    木下地ボード張りに今までにない作業性。最適回転数で均一なつら合わせ。
    付属品(+)ビット2-45、タービン油VG32、プラスチックケース仕様無段変速、正逆転両用質量(kg)1.2締付け能力(mm)ドライウォール:4使用ホース内径(Φmm)5.0以上エアプラグ高圧用型使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]回転数(min-1[回/分])0~約6700
  • 減速式エアードライバー ベッセル

    減速式エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
    付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F仕様ビット止ボール式取付トラスコ品番292-4048形状コーナー90°全長(mm)248質量(g)1047能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 減速式エアードライバー ベッセル

    減速式エアードライバー

    ベッセル
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4553形状ストレート全長(mm)190質量(g)590能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • エアレックス スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田)

    エアレックス スクリュードライバー

    AIRREX(アネスト岩田)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    常圧用スクリュードライバー。圧力調整ツマミ付で、正転・逆転機能付。
    用途建築・内装現場で石膏ボードや天井材などの建材を壁や下地に固定する作業に。
  • スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田)

    スクリュードライバー

    AIRREX(アネスト岩田)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    常圧用スクリュードライバーです。圧力調整ツマミ付です。正転、逆転機能付です。
    トラスコ品番578-7133全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気方式後方ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)小ねじ向け
  • 減速式 トルクコントロールエアードライバー ベッセル

    減速式 トルクコントロールエアードライバー

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。
    付属品ビット/B36+2×70Hトラスコ品番810-6751材質鋼材 ダイカスト全長(mm)243無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.35ホース継手Rc1/8能力(mm)普通ネジ径2.5~3.0実用トルク(N・m)0.7~1.2
  • トルクコントロールエアードライバー ベッセル

    トルクコントロールエアードライバー

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。
    付属品ビット/B36+2×70Hトラスコ品番810-6750材質鋼材 ダイカスト全長(mm)243無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.35ホース継手Rc1/8能力(mm)普通ネジ径3.0~4.0実用トルク(N・m)1.2~2.0
  • クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
    全長(mm)(ビットなし)約196質量(kg)(ビットなし)約0.6空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)5Hex無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000軸心より側面まで(mm)約17ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(参考)4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードライバー