絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 2(1)
  • 3.9(1)
  • 93(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 700(1)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1500(3)
  • 1700(2)
ブランド
  • ベッセル
  • 瓜生製作(7)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • マキタ(1)
  • JTC(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
2(1)
3.9(1)
93(1)
  • トルクコントロール エアードライバー ベッセル

    トルクコントロール エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • GT-PLR用アジャストダイヤル止スプリング 部品番号:40 ベッセル

    GT-PLR用アジャストダイヤル止スプリング 部品番号:40

    ベッセル
    44税込48
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7036全長(mm)10質量(g)0.1本体寸法(mm)10×3×3部品番号40
  • GT-PLR用左右切替ダイヤル 部品番号:32 ベッセル

    GT-PLR用左右切替ダイヤル 部品番号:32

    ベッセル
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7024全長(mm)25質量(g)5.4本体寸法(mm)25×20×12部品番号32
  • 減速式エアードライバー ベッセル

    減速式エアードライバー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4570形状ストレート全長(mm)225質量(g)880能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 減速式エアードライバー ベッセル

    減速式エアードライバー

    ベッセル
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4553形状ストレート全長(mm)190質量(g)590能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • GT-PLR用フレームセット 部品番号23~47含む ベッセル

    GT-PLR用フレームセット 部品番号23~47含む

    ベッセル
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7041全長(mm)136質量(g)270本体寸法(mm)136×55×42部品番号65
  • GT-PLR用ハンガー 部品番号:48 ベッセル

    GT-PLR用ハンガー 部品番号:48

    ベッセル
    74税込81
    1個
    4日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7017全長(mm)60質量(g)7.2本体寸法(mm)60×26×3部品番号48
  • GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45 ベッセル

    GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45

    ベッセル
    44税込48
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7035全長(mm)23サイズSP2.5×22質量(g)0.5本体寸法(mm)23×3×3部品番号45
  • GT-PLR用レバー 部品番号:44 ベッセル

    GT-PLR用レバー 部品番号:44

    ベッセル
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7012全長(mm)96質量(g)23.9本体寸法(mm)96×20×15部品番号44
  • GT-PLR用アジャストバルブ止ビス 部品番号:43 ベッセル

    GT-PLR用アジャストバルブ止ビス 部品番号:43

    ベッセル
    69税込76
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7033全長(mm)13質量(g)1.4本体寸法(mm)13×6×6部品番号43
  • GT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39 ベッセル

    GT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39

    ベッセル
    34税込37
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7015全長(mm)18サイズSP2×16質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号39
  • GT-PLR用アジャストダイヤル 部品番号:38 ベッセル

    GT-PLR用アジャストダイヤル 部品番号:38

    ベッセル
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7013全長(mm)19質量(g)4.1本体寸法(mm)19×19×6部品番号38
  • GT-PLR用アジャストバルブ 部品番号:36 ベッセル

    GT-PLR用アジャストバルブ 部品番号:36

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7007全長(mm)25質量(g)6本体寸法(mm)25×8×8部品番号36
  • GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35 ベッセル

    GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35

    ベッセル
    34税込37
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7053全長(mm)1/8サイズ1/8”質量(g)0.1本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8部品番号35
  • GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33 ベッセル

    GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33

    ベッセル
    34税込37
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7046全長(mm)18サイズSP2×18質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号33
  • GT-PLR用パッキンネジ 部品番号:31 ベッセル

    GT-PLR用パッキンネジ 部品番号:31

    ベッセル
    74税込81
    1個
    翌々日出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7023全長(mm)9質量(g)2.2本体寸法(mm)9×9×7部品番号31
  • GT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29 ベッセル

    GT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29

    ベッセル
    49税込54
    1個
    4日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7010全長(mm)13質量(g)0.1本体寸法(mm)13×6×6部品番号29
  • GT-PLR用スロットル 部品番号:25 ベッセル

    GT-PLR用スロットル 部品番号:25

    ベッセル
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7005全長(mm)19質量(g)1.3本体寸法(mm)19×4×4部品番号25
  • GT-PLR用フレーム 部品番号:23 ベッセル

    GT-PLR用フレーム 部品番号:23

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7055全長(mm)117質量(g)180本体寸法(mm)117×42×42部品番号23
  • GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22 ベッセル

    GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7029全長(mm)19質量(g)7本体寸法(mm)19×19×6部品番号22
  • GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21 ベッセル

    GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21

    ベッセル
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    GT-PLR用ベアリングEE-2(部品番号:22)が内蔵されています。
    用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7044全長(mm)32質量(g)39.3本体寸法(mm)32×32×10部品番号21
  • GT-PLR用ローター 部品番号:16 ベッセル

    GT-PLR用ローター 部品番号:16

    ベッセル
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7020全長(mm)70質量(g)84.5本体寸法(mm)70×22×22部品番号16
  • GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15 ベッセル

    GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    GT-PLR用ベアリングEE-3(部品番号:14)を内蔵しています。
    用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7027全長(mm)32質量(g)56.2本体寸法(mm)32×32×11部品番号15
  • GT-PLR用セットナット 部品番号:13 ベッセル

    GT-PLR用セットナット 部品番号:13

    ベッセル
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7022全長(mm)37質量(g)25.8本体寸法(mm)37×37×5部品番号13
  • GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10

    ベッセル
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7052全長(mm)26質量(g)2.6本体寸法(mm)26×5×4部品番号10
  • GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8

    ベッセル
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7014全長(mm)31質量(g)41.5本体寸法(mm)31×31×28部品番号8
  • GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4 ベッセル

    GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4

    ベッセル
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7011全長(mm)16質量(g)3.7本体寸法(mm)16×16×6部品番号4
  • GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3 ベッセル

    GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3

    ベッセル
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7016全長(mm)25質量(g)4.6本体寸法(mm)25×25×1.5部品番号3
  • GT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2

    ベッセル
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7019全長(mm)16質量(g)4.6本体寸法(mm)16×14×14部品番号2
  • GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1

    ベッセル
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    GT-PLR用ハンマーケースブッシュ(部品番号:2)を内蔵しています。
    用途GT-PLR用。付属品ブッシュ付トラスコ品番227-7039全長(mm)44質量(g)112本体寸法(mm)44×42×42部品番号1
  • 減速式エアードライバー ベッセル

    減速式エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
    付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F仕様ビット止ボール式取付トラスコ品番292-4048形状コーナー90°全長(mm)248質量(g)1047能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 減速式 トルクコントロールエアードライバー ベッセル

    減速式 トルクコントロールエアードライバー

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。
    付属品ビット/B36+2×70Hトラスコ品番810-6751材質鋼材 ダイカスト全長(mm)243無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.35ホース継手Rc1/8能力(mm)普通ネジ径2.5~3.0実用トルク(N・m)0.7~1.2
  • トルクコントロールエアードライバー ベッセル

    トルクコントロールエアードライバー

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。
    付属品ビット/B36+2×70Hトラスコ品番810-6750材質鋼材 ダイカスト全長(mm)243無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.35ホース継手Rc1/8能力(mm)普通ネジ径3.0~4.0実用トルク(N・m)1.2~2.0

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードライバー