絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(1)
ブランド
- ヨコタ工業
- ベッセル(33)
- 瓜生製作(8)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- マキタ(1)
- JTC(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

ドライバ
ヨコタ工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。用途M3.5~M5 ビス締付作業付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5全長(mm)244質量(kg)0.9空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)負荷時:280ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500ホース口金取付ねじ1/8(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向後方