絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35
ベッセル¥34税込¥371個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7053全長(mm)1/8サイズ1/8”質量(g)0.1本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8部品番号35
GT-PLR用左右切替ダイヤル止スプリング 部品番号:34
ベッセル¥44税込¥481個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7054全長(mm)12質量(g)0.1本体寸法(mm)12×3×3部品番号34
GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33
ベッセル¥34税込¥371個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7046全長(mm)18サイズSP2×18質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号33
GT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29
ベッセル¥49税込¥541個3日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7010全長(mm)13質量(g)0.1本体寸法(mm)13×6×6部品番号29
GT-PLR用スロットル 部品番号:25
ベッセル¥99税込¥1091個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7005全長(mm)19質量(g)1.3本体寸法(mm)19×4×4部品番号25
GT-PLR用フレーム 部品番号:23
ベッセル¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7055全長(mm)117質量(g)180本体寸法(mm)117×42×42部品番号23
GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22
ベッセル¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7029全長(mm)19質量(g)7本体寸法(mm)19×19×6部品番号22
GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21
ベッセル¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷GT-PLR用ベアリングEE-2(部品番号:22)が内蔵されています。用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7044全長(mm)32質量(g)39.3本体寸法(mm)32×32×10部品番号21
GT-PLR用シリンダー(ノックピン付) 部品番号:19
ベッセル¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷GT-PLR用シリンダーノックピン(部品番号:18)が内蔵されています。用途GT-PLR用。付属品ノックピン付トラスコ品番227-7056全長(mm)47質量(g)51.6本体寸法(mm)47×32×32部品番号19
GT-PLR用シリンダーノックピン(前後用) 部品番号:18
ベッセル¥39税込¥431個4日以内出荷用途GT-PLR用。仕様必要個数:2個/台トラスコ品番227-7032全長(mm)15サイズSP2×14質量(g)0.1本体寸法(mm)15×2×2部品番号18
GT-PLR用ローター羽根 部品番号:17
ベッセル¥139税込¥1531個7日以内出荷用途GT-PLR用。仕様必要個数:6個/台トラスコ品番227-7004全長(mm)30質量(g)0.4本体寸法(mm)30×7×2部品番号17
GT-PLR用ローター 部品番号:16
ベッセル¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7020全長(mm)70質量(g)84.5本体寸法(mm)70×22×22部品番号16
GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15
ベッセル¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷GT-PLR用ベアリングEE-3(部品番号:14)を内蔵しています。用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7027全長(mm)32質量(g)56.2本体寸法(mm)32×32×11部品番号15
GT-PLR用セットナット 部品番号:13
ベッセル¥749税込¥8241個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7022全長(mm)37質量(g)25.8本体寸法(mm)37×37×5部品番号13
GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10
ベッセル¥239税込¥2631個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7052全長(mm)26質量(g)2.6本体寸法(mm)26×5×4部品番号10
GT-PLR用ハンマー 部品番号:9
ベッセル¥2,288税込¥2,5171個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7038全長(mm)17質量(g)13.2本体寸法(mm)17×16×12部品番号9
GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8
ベッセル¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7014全長(mm)31質量(g)41.5本体寸法(mm)31×31×28部品番号8
GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4
ベッセル¥799税込¥8791個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7011全長(mm)16質量(g)3.7本体寸法(mm)16×16×6部品番号4
GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3
ベッセル¥339税込¥3731個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7016全長(mm)25質量(g)4.6本体寸法(mm)25×25×1.5部品番号3
GT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2
ベッセル¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7019全長(mm)16質量(g)4.6本体寸法(mm)16×14×14部品番号2
GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1
ベッセル¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷GT-PLR用ハンマーケースブッシュ(部品番号:2)を内蔵しています。用途GT-PLR用。付属品ブッシュ付トラスコ品番227-7039全長(mm)44質量(g)112本体寸法(mm)44×42×42部品番号1
インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)6.35
インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35
クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)
瓜生製作¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))85振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレート・ブッシュスタート式)
瓜生製作¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400空気消費量(m3/min)0.2ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)
瓜生製作¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ドライバ
ヨコタ工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。用途M3.5~M5 ビス締付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5全長(mm)244質量(kg)0.9空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)負荷時:280ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4ホース口金取付ねじ1/8(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向後方
ボード用高圧エアスクリュードライバ
マキタ¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷木下地ボード張りに今までにない作業性。最適回転数で均一なつら合わせ。回転数(min-1[回/分])0~約6700仕様無段変速、正逆転両用付属品(+)ビット2-45、タービン油VG32、プラスチックケース質量(kg)1.2締付け能力(mm)ドライウォール:4使用ホース内径(Φmm)5.0以上エアプラグ高圧用型使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
トルクコントロール エアードライバー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781個当日出荷締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。質量(g)920無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4102形状ストレート全長(mm)260能力2.5~3.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
トルクコントロール エアードライバー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。質量(g)650無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4099形状ストレート全長(mm)215能力3.0~4.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.28ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.7~2.0
減速式エアードライバー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。質量(g)1047無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビット止ボール式取付付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-4048形状コーナー90°全長(mm)248能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
減速式エアードライバー
ベッセル¥33,980税込¥37,3781個当日出荷締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。質量(g)590無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4553形状ストレート全長(mm)190能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
減速式 トルクコントロールエアードライバー
ベッセル¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。付属品ビット/B36+2×70Hトラスコ品番810-6751材質鋼材 ダイカスト全長(mm)243無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.35ホース継手Rc1/8能力(mm)普通ネジ径2.5~3.0実用トルク(N・m)0.7~1.2
トルクコントロールエアードライバー
ベッセル¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。付属品ビット/B36+2×70Hトラスコ品番810-6750材質鋼材 ダイカスト全長(mm)243無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.35ホース継手Rc1/8能力(mm)普通ネジ径3.0~4.0実用トルク(N・m)1.2~2.0
クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000全長(mm)(ビットなし)約196質量(kg)(ビットなし)約0.6空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)5Hex軸心より側面まで(mm)約17ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(参考)4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満










































![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)