絞り込み
最大トルク(N・m)
- 35(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(2)
ブランド
- AIRREX(アネスト岩田)
- モノタロウ(2)
- ベッセル(33)
- 瓜生製作(8)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- ヨコタ工業(2)
- エスコ(1)
- マキタ(1)
- JTC(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
35(2)

エアレックス スクリュードライバー
AIRREX(アネスト岩田)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷常圧用スクリュードライバー。圧力調整ツマミ付で、正転・逆転機能付。用途建築・内装現場で石膏ボードや天井材などの建材を壁や下地に固定する作業に。付属品ビット2本(プラス・マイナス)仕様【チャック方式】ビットスリーブ型全長(mm)187質量(g)900タイプストレートタイプ・小ネジ向け無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35(六角軸)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
スクリュードライバー
AIRREX(アネスト岩田)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷常圧用スクリュードライバーです。圧力調整ツマミ付です。正転、逆転機能付です。トラスコ品番578-7133全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気方式後方ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)小ねじ向け