絞り込み
チャック能力(mm)
- 8(1)
- 10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(1)
- 2000(1)
- 3000(2)
- 7000(1)
ブランド
- ベッセル
- 不二空機(17)
- 日本ニューマチック工業(9)
- 瓜生製作(8)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- ヨコタ工業(6)
- JTC(6)
- 東空販売(4)
- U-TOOLS (埼玉精機)(4)
- エス・ピー・エアー(3)
- TRUSCO(3)
- SI(3)
- インガソール・ランド(2)
- エスコ(2)
- コンパクトツール(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 空研(2)
- KTC(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
「チャック能力(mm)」から絞り込む
8(1)
10(1)

エアードリル
ベッセル¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)10.0チャック寸法(mm)10.0空気消費量(m2/min)0.54
エアードライバー オイルエクストラシリーズ
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
エアーコーナードリル
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台当日出荷超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。トラスコ品番855-2117セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本材質本体:アルミ質量(kg)0.842018年トラスコ掲載ページ5 0468
エアーコーナードリル
ベッセル¥56,980税込¥62,6781個当日出荷航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチトラスコ品番835-6100全長(mm)250質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000内径(mm)(エアホース)6.35
エアードリル
ベッセル¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造付属品コンセントBPB-2、チャックハンドルトラスコ品番819-2246全長(mm)188質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000内径(mm)(エアホース)6.35










![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)