絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(1)
  • 2800(1)
ブランド
  • 空研
  • モノタロウ(4)
  • 不二空機(17)
  • 日本ニューマチック工業(9)
  • 瓜生製作(8)
  • エス・ピー・エアー(8)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • ベッセル(6)
  • ヨコタ工業(6)
  • JTC(6)
  • エスコ(5)
  • 東空販売(4)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(4)
  • TRUSCO(3)
  • SI(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • コンパクトツール(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • RS PRO(2)
  • KTC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
  • エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ) 空研

    エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)

    空研
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ
    用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。トラスコ品番852-3132全長(mm)186(チャック付)質量(kg)1.18(リードホース付)全高(mm)148(チャック付)穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800騒音レベル(dB(A))85.5空気消費量(Nm3/min)0.52コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.1
  • エアーミニドリル(6mm能力) 空研

    エアーミニドリル(6mm能力)

    空研
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。
    用途主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。全長(mm)133(チャック付)質量(kg)0.63(リードホース付)全高(mm)125(チャック付)穴あけ能力(mm)6使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.44無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.2
  • KDR-605用 部品 空研

    KDR-605用 部品

    空研
    9税込10
    1個
    5日以内出荷
    KDR-605用補修部品

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル