絞り込み
チャック能力(mm)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 270(1)
  • 350(2)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 750(1)
  • 900(1)
  • 1100(1)
  • 1500(1)
  • 1700(1)
  • 2800(1)
  • 5000(1)
  • 7000(1)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • 不二空機(17)
  • 瓜生製作(8)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • ベッセル(6)
  • ヨコタ工業(6)
  • JTC(6)
  • エス・ピー・エアー(4)
  • 東空販売(4)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(4)
  • TRUSCO(3)
  • SI(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • エスコ(2)
  • コンパクトツール(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • 空研(2)
  • KTC(1)
  • 日東工器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
6.5(1)
8(1)
10(1)
13(1)
  • エアータッパ 日本ニューマチック工業

    エアータッパ

    日本ニューマチック工業
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ドリル 25370 日本ニューマチック工業

    ドリル 25370

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5695全長(mm)245ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.15軸心より側面まで(mm)31.8ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14シャンクサイズ(mm)12.7
  • ドリル 25340 日本ニューマチック工業

    ドリル 25340

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5694全長(mm)224ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.1軸心より側面まで(mm)28ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)14、(高力)12シャンクサイズ(mm)12.7
  • エアードリル 日本ニューマチック工業

    エアードリル

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
    ホース内径(Φmm)12.7
  • ドリル 日本ニューマチック工業

    ドリル

    日本ニューマチック工業
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に全長(mm)452テーパーNo.MT2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口3/8排気方向後方
  • NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198

    日本ニューマチック工業
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)6.5トラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166穴あけ能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 13mm 10215

    日本ニューマチック工業
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187穴あけ能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK エアータッパ 10mm 日本ニューマチック工業

    NPK エアータッパ 10mm

    日本ニューマチック工業
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10トラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ドリル 20737 日本ニューマチック工業

    ドリル 20737

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル