絞り込み
電源(V)
- 3.7(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13000(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
コード長さ(m)
- 0.5
- 0.15(1)
- 0.96(1)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 1.5(24)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.72(1)
- 1.8(3)
- 1.9(2)
- 2(13)
- 2.5(6)
- 3(4)
- 3.7(2)
- 4(3)
- 5.7(2)
- 6(3)
- 7.7(2)
- 8(3)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- EARTH MAN(1)
「コレット径(Φmm)」から絞り込む

3.7V充電ホビールーター
EARTH MAN(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー