313件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
通電可能な金属のマーキングが可能です。 硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。 焼入れ済の材質にもマーキング可能です。 ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。
用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに 奥行(mm)257 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)4.2 定格周波数(Hz)50/60 ヒューズ容量(A)5(径6.4mm×長30mm)
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

E4000シリーズ用モータコード(動力線・信号線)です。
トラスコ品番827-9376 セット内容エアーホース(EMCD-4000-のみ) 2018年トラスコ掲載ページ5 0273
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4652 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4644 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4636 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4628 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

NSK(ナカニシ)モーターコード
E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)モーターコード
E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番859-4174 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番859-4173 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番859-4172 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
トラスコ品番859-4171 セット内容スパナ(20×24) 全長(mm)110 最大出力(W)200 回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000 外径(mm)Φ22.8 2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容ロータリーエンジン20、コントローラ
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容ロータリーエンジン40、コントローラ
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロータリー(DRT32)と20kモータ(DMT20)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された高トルク型技工用エンジンです。
付属品スパナ、コレットチャック 出力(W)(最大)73 最大トルク(cN・m)5.0 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。
付属品スパナ、コレットチャック 出力(W)(最大)84 最大トルク(cN・m)4.0 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合精密電動マイクログラインダE-FORCE用フットスイッチ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

モータに接続されたモータコードとコントローラの間にコネクタで接続してモータコードを延長することが可能です。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

20kモータ専用のモータコードです。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

40kモータ専用のモータコードです。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷


1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディは使いやすいペン型。 ハイスピードで研磨が可能です。
用途微細部、リブ、スリットなどの磨き 付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ:1.8×5×55・#150、セラミックファイバー砥石:1×6×50・#1200 適合(モータ)20k 寸法(Φmm)(使用工具最大)3.2 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000 往復回数(回/min)0~約12,000 ストローク幅(mm)1.0
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ベルト角度と使用面の変更が可能です。
用途面取り、バリ取り 付属品六角レンチ:2種類、ベルト:4mm幅#120×2・#240×2・#400×2、6mm幅#120×2・#240×2・#400×2、8mm幅#120×2・#240×2・#400×2 適合(モータ)20k ベルト長さ(mm)(周)300 ベルト速度(m/min)0~約1,000 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。
用途面取り、バリ取り、磨き、切断 付属品スパナ:2種類、コレットチャック、ディスク用ゴムパッド:Φ10 ×1・Φ20 ×1・Φ30 ×1、ディスク:Φ11#180×5・Φ11#600×5・Φ21#180×5・Φ21#600×5・Φ31#180×5・Φ31#600×5 適合(モータ)20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000 適合コレットΦ2.34、Φ3.0、Φ3.175 コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

Φ6.35までの先端工具が使用できるアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断 付属品スパナ、コレットチャック 適合(モータ)20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000 適合コレットΦ2.34~Φ6.35 コレットチャック寸法(Φmm)6
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

自己冷却タイプ。自動機対応モデル。 プリント基板加工に最適です。 遠心力を利用して切粉を排除する トリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途プリント基板の分割、加工 付属品スパナ、コレットチャック 適合(モータ)40k、20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175 コレットチャック寸法(Φmm)3.175
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所) 付属品スパナ、コレットチャック 適合(モータ)40k、20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175 コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ボディサイズを極限までスリム化しストレート部を長くしたアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所) 付属品スパナ、コレットチャック 適合(モータ)40k、20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175 コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状をしています。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断 付属品スパナ 適合(モータ)40k、20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス万能ツールセット
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点 寸法(mm)(モーター)105×120×95 消費電力(W)90 シャフト長さL(mm)1000 定格時間連続30分以内 適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

トラスコ品番477-4361 全長(mm)30
1セット(3本)
2,998 税込3,298
翌日出荷

低価格、高トルクを実現した、新しいハンドピースです。
寸法(mm)Φ27×152 最大停止トルク(g-cm)350
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

YWE-U ミニコング U ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)ミニコング U
RoHS
USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。
寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3 コレット径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1本
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)