絞り込み
電源(V)
  • 3.5~30
  • 1~30(4)
  • 2~30(6)
  • 3(1)
  • 3~30(1)
  • 3.7(1)
  • 5~30(4)
  • 7.2(1)
  • 10.8(4)
  • 12(7)
  • 18(4)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 100(72)
  • 100~240(2)
  • 120(7)
  • 200(1)
  • 230(7)
  • その他(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500(1)
  • 8000(1)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • リューター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
リューターミニエイト ファイルユニット リューターリューターミニエイト ファイルユニットリューター
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
前後方向の振幅が1.0mmと一定で、ヤスリかけやラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適です。小型・軽量タイプで微細な作業が効率よく行えます。アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます(工具軸径 最大Φ3.5mm)。手元スイッチ搭載型です。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り・研磨など、幅広くご使用いただけます。付属品アジャストホルダー(P7003)、カーボンブラシトラスコ品番162-0399適合機種LEC-900全長(mm)201.8入力電圧(V)3.5~30振幅(mm)1外径(mm)31.6RoHS指令(10物質対応)対応
モーターユニット リューター(日本精密機械工作)モーターユニットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
ミニエイト ファイルユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ファイルユニットリューター(日本精密機械工作)
149,000税込163,900
1本
6日以内出荷
小型軽量のため楽に作業が出来ます。前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。
付属品ホルダー(P7003)入力電圧(V)DC 3.5~30振幅数(min-1[回/分])16.6~133無負荷電流(A)DC 0.13最大負荷電流(A)2.8最大入力(W)80
ミニエイト スイングユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スイングユニットリューター(日本精密機械工作)
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。左右方向の振幅が0~0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(1000~8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。
付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1寸法L1(mm)83.5寸法L2(mm)89.8振幅(mm)0~1.6最大入力(W)80
ミニエイト アングルユニットGS リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニットGSリューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
寸法L1(mm)74寸法L2(mm)89.8最大入力(W)80

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー