絞り込み
電源(V)
  • 100(8)
  • 120(1)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000~23000(1)
  • 8000~30000(1)
  • 11500(1)
  • 20000(1)
  • 23000(1)
  • 30000(1)
  • 80000(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(4)
電流(A)
  • 0.8(2)
  • 1.3(2)
コード長さ(m)
  • 2
  • 0.15(1)
  • 0.5(1)
  • 0.96(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(24)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.72(1)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2.5(6)
  • 3(4)
  • 3.7(2)
  • 4(3)
  • 5.7(2)
  • 6(3)
  • 7.7(2)
  • 8(3)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • 東京オートマック(2)
  • 永興電機工業(2)
  • E-FORCE(永興電機)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • SSPOWER(1)
NSK(ナカニシ)・PROMOTE(プロモート)・東京オートマック・永興電機工業・E-FORCE(永興電機)・京セラインダストリアルツールズ・SSPOWER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
  • マルチルーターセット PROMOTE(プロモート)

    マルチルーターセット

    PROMOTE(プロモート)(50件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
    付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個質量(kg)セット重量:約2.15(ケース含む)消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
  • 電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ

    電動彫刻刃

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です ●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています ●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです
    用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)付属品平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄全長(mm)226質量(kg)0.4消費電力(W)45型番DC-501電源(単相/V)100機能二重絶縁構造電源タイプAC電源式定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000
  • ホビールーター 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ●鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用ハイスビット6本を標準付属したガラスやプラスチックの彫刻・金型修正から模型工作まで幅広い用途で使用可能な作業に合わせて回転数が調節できるホビールーターです ●作業に合わせてダイヤルで回転数が変えられるので便利です ●すぐに使えるハイスビット6本付です(鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用です) ●モーターの銅線径を太くしたことにより最大出力が高まり耐焼損性が向上しています
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、金型修正、模型工作、金属の磨きなど付属品コレットチャック(本体取付・径2.4mm)×1・コレットチャック(本体取付・径3.0mm)×1・ハイスビット(6本組)×1式・片口スパナ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA/シャフト:鉄/電源コード:PVC軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0質量(kg)0.45電源(V)単相100消費電力(W)110回転数(min-1[r.p.m])8000~23000コード長さ(m)2型番HR-100A電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8000~23000
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E4000,E3000,E2000,HESと共用付属品配管用ホース(K-260): 2m
  • 165PCS マルチルーターセット PROMOTE(プロモート)

    165PCS マルチルーターセット

    PROMOTE(プロモート)
    14,980税込16,478
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    165PCS マルチルーターセットは、精密作業に便利なフレキシブルシャフト付のマルチセットです。金属・プラスチック・木製品・陶器・ガラス・石材・貝殻の精密切断・溝入れ・研削・研磨・艶出し・サンディング・錆落し・クリーニング・穴あけ・彫刻など様々な状況でご使用いただけます。
    用途精密作業に。付属品フレキシブルシャフト1100mm、レンチ9.5mm、コレットチャック1.5~1.6mm、コレットチャック2.34~2.4mm、コレットチャック3.0~3.2mm×2、アクセサリー158個(詳細は商品画像をご覧ください)消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])8000~30000 無断変速定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2本体質量(g)約640(コード含む)定格電流(A)1.3ケース寸法(mm)約450×430×400絶縁方式二重絶縁構造本体寸法(mm)長さ230本体寸法 直径(mm)58
  • 精密グラインダー用コントローラ 永興電機工業

    精密グラインダー用コントローラ

    永興電機工業
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。回転数とエラー内容をデジタル表示します。
    質量(kg)1.95 (コード除)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
  • iSpeed3コントローラ NSK(ナカニシ)

    iSpeed3コントローラ

    NSK(ナカニシ)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    付属品電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個最大出力(W)150消費電流(mA)0.65(200V)回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • E-FORCE パワーベルトサンダー 永興電機工業

    E-FORCE パワーベルトサンダー

    永興電機工業
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
    用途面取り、バリ取り、研磨加工にトラスコ品番159-7508セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本全長(mm)353適合ベルト幅(mm)10定格消費電力(W)180ベルト速度(m/min)830定格時間(分)30ベルト寸法(mm)10×330定格電流(V)1.9A
  • イングレーバ SSPOWER

    イングレーバ

    SSPOWER
    2,698税込2,968
    1台
    翌々日出荷
    電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。5種類の先端パーツが付属されています。
    用途金属・銅・真鍮・アルミ・ガラス・木材・陶器などの彫刻に。セット内容ビット:球1.0mm、球2.0mm、円錐1.5mm、半丸3.0mm、円筒3.0mm先端形状球×2、円錐、半丸、円筒回転速度(min-1[r.p.m])16000~20000サイズ(mm)1、2、1.5、3、3シャンク径(mm)2.35
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE フットスイッチ E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE フットスイッチ

    E-FORCE(永興電機)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合精密電動マイクログラインダE-FORCE用フットスイッチ
  • ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機) 東京オートマック

    ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機)

    東京オートマック(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。 超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
    トラスコ品番114-0388消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8
  • ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機) 東京オートマック

    ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機)

    東京オートマック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。 加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
    トラスコ品番114-0370全長(mm)228消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8振動数(min-1)0~12000無負荷ストローク数(min-1)12000

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー