絞り込み
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
電流(A)
- 4.2
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.2(1)
- 1.3(3)
- 2.5(1)
- 4.3(1)
- 4.6(1)
- 8(2)
コード長さ(m)
- 1(1)
- 1.6(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
「コレット径(Φmm)」から絞り込む

電気ペンシル A3型
SK(新潟精機)¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷通電可能な金属のマーキングが可能です。 硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。 焼入れ済の材質にもマーキング可能です。 ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに奥行(mm)257定格電圧(V)AC100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60ヒューズ容量(A)5(径6.4mm×長30mm)
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー