絞り込み
コレット径(Φmm)
  • 2.35(3)
  • 3(4)
電源(V)
  • 12
  • 1~30(4)
  • 2~30(6)
  • 3(1)
  • 3~30(1)
  • 3.5~30(4)
  • 3.7(1)
  • 5~30(4)
  • 7.2(1)
  • 10.8(1)
  • 18(4)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 100(73)
  • 100~240(2)
  • 120(7)
  • 200(1)
  • 230(7)
  • その他(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000(5)
  • 30000(2)
消費電力(W)
  • 20~30未満(5)
電流(A)
  • 1.2(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
1.8
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
PROXXON(プロクソン)・リューター(日本精密機械工作)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
2.35(3)
3(4)
  • ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
    用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、電源トランス 1個、ダイヤモンドビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、ハイスビット 1本、ツールスタンド 1個、スパナ 1本タイプラバーグリップ、ミニルーター消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15
  • ミニルーターセット(トランス付き) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット(トランス付き)

    PROXXON(プロクソン)(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ全長(mm)210消費電力(W)20外径(Φmm)33.5寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0トランス(電源)AC100V→DC12V 1.5A定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
    用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20チャック内径(Φmm)3.2チャック能力(mm)3.2取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
  • ミニルーター(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ全長(mm)210消費電力(W)20モーターDCモーター寸法(Φmm×Lmm)33.5×210握り径(Φmm)33.5チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドリューター LHB-12 リューター(日本精密機械工作)

    ハイブリッドリューター LHB-12

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1セット
    当日出荷
    使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター。正転/逆転切替可能。回転数は2ケタデジタル表示。過負荷防止機能内蔵。過充電防止機能内蔵。フットスイッチ使用可能。5種類のリューター工具付属。様々な加工にご使用頂けます。
    質量(g)(モータユニット)180、(パワーユニット)280回転数(min-1[r.p.m])0~30000最大回転数(min-1[r.p.m])30000定格入力電圧(V)0~12(DCV)電源コード(m)1.8使用時間(分)約2時間(満充電時・無負荷)最大消費電力(W)30バッテリー電圧(V)DC0~12充電時間(時間)約2.5~3定格入力(W)30コレットチャック寸法(Φmm)3構成部品LHBM-12+LHBC12変速あり
  • ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット

    PROXXON(プロクソン)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
  • LHB-12 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    LHB-12 モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 0~12無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)15最大入力(W)30最大トルク(N・cm)2.64

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー
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
精密グラインダー 【通販モノタロウ】 研削